Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY LH900XW Over Ear Kopfhörer Kabellos Schwarz Noise Cancelling Headset, Lautstärkeregelung,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W314052
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     73203
EAN/GTIN:
     4002888732031
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Der LH900XW ist das Flaggschiff der Lindy-Kopfhörerfamilie. Mit überragender Audio-Performance, Hybride Noise Cancellation und Ladefunktion via USB Typ C bietet der LH900XW ein umfangreiches Feature-Set und ein außergewöhnliches Hörerlebnis. Tiefe Bässe, definierte Mitten und brillante Höhen liefern eine unvergleichliche Audio-Qualität bei Musik, Filmen und Spielen.

Die Hybrid Noise Cancellation des LH900XW nutzt Mikrofone zur Geräuscherkennung, die außen an den Hörmuscheln (Feedforward) und im Inneren der Lautsprechertreiberbaugruppe (Feedback) angebracht sind. Diese kombinierte Technologie ermöglicht ein ruhiges gehörschonendes Hörerlebnis und bietet eine Unterdrückung von Umgebungsgeräuschen von bis zu 95 %.

Wenn der Kopfhörer abgenommen wird, unterbrechen integrierte Sensoren die Audiowiedergabe und setzen sie fort, wenn er wieder aufgesetzt wird. So ist sichergestellt, dass Sie nichts von einem spannenden Podcast, Ihrem Lieblingssong oder -video verpassen.

Die Audio-Pass-Through-Funktion bietet dem Benutzer die Möglichkeit, im ANC-Modus auf Knopfdruck einige externe Geräusche durchzulassen. Entscheidende Informationen, beispielsweise wichtige Durchsagen oder ein Gespräch in der Nähe können so problemlos gehört werden, ohne dass der Kopfhörer abgesetzt werden muss.

Die Akkulaufzeit von bis zu 15 Stunden sorgt für eine kontinuierliche kabellose Audiowiedergabe. Das mitgelieferte 3,5-mm-Audiokabel stellt sicher, dass die Audiowiedergabe nach dem Ende der Akkulaufzeit weiter fortgesetzt werden kann. Die Ladefunktion via USB-Typ C erlaubt problemloses Handling dank des steckrichtungsunabhängigen USB-Steckers vom Typ C. Der Ladestatus des LH900XW kann mit Hilfe des eines integrierten Batteriemonitors oder auf dem Bildschirm kompatibler iOS-Geräte überwacht werden.

Weiche Proteinleder-Ohrpolster und ein leicht verstellbarer Kopfbügel sorgen für optimalen Sitz und Komfort auch über längere Zeiträume hinweg.
Features:
Funktionenreicher Drahtlos-Audio-Kopfhörer mit Hybrid Noise Cancellation, Audio Pass-Through® und Auto-Pause-Technologie
Überragende Wiedergabeleistung mit 40-mm-Neodym-Treibern und aptX® HD-Unterstützung
Einfaches und komfortables Handling, nach dem Ab- und wieder Aufsetzen des Kopfhörers wird dank Auto-Pause an der gleichen Stelle weiter abgespielt, Audio Pass-Through lässt bei Bedarf die Außengeräusche zum Benutzer durch
Kabellose Drahtlos-Audio-Konnektivität und bis zu 15 Stunden Akkulaufzeit
TwinPairing-Funktionalität
Lieferumfang:
LINDY LH900XW Over Ear Kopfhörer + EVA Hard-Case mit integrierter Netztasche + USB-Ladekabel Typ A an Typ C (0.8 m) + 3.5 mm Audiokabel (1.5 m) + 6.3 mm Stereo-Adapter + Dual-plug Flugadapter + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Anschluss:
3.5 mm Klinke + USB-C®
Farbe:
schwarz
Gewicht:
284 g
Technologie:
LiPo
Bluetooth® Version:
5.0
Funktionen:
Noise Cancelling
Bauform:
geschlossen
Impedanz:
32 Ω
Max. Reichweite im Freifeld:
10 m
Frequenzbereich:
20 - 20.000 Hz
Herstellerfarbe:
Schwarz
Stromversorgung:
Lithium-Polymer-Akku (eingebaut) + USB (Kabel enthalten)
Schalldruck:
93 dB
Tragevariante Hörer:
Over Ear
Tragevariante Bügel:
Überkopf
Trageart:
Over Ear
Gerätesteuerung:
Universal
Kopfhörer-Besonderheiten:
Headset + Lautstärkeregelung + Schwenkbare Ohrmuscheln
Übertragungsart:
Kabellos
Produkt-Art:
Over Ear Kopfhörer
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 73,30*
€ 95,50*
€ 4,50*
ab € 75,33*
€ 98,12*
€ 6,78*
ab € 75,93*
€ 98,91*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 79,29*
€ 103,29*
Lager 615
Frei Haus
ab € 81,44*
€ 106,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,61*
€ 126,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,81*
€ 122,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 102,61*
€ 122,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,96*
€ 114,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,23*
€ 109,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,44*
€ 96,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.