Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP OfficeJet 200 Drucker Tintenstrahl Farbe A4 Drucker Akku-Betrieb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W385401
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CZ993A
EAN/GTIN:
     0889894402004
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Laserdrucker
Mobile Drucker
Mobile Printer
Business-Druck – praktisch überall
Mit diesem leistungsstarken, tragbaren Drucker können Sie Ihr Büro überall einrichten – ein Netzwerk ist nicht erforderlich. Dieser schnelle, geräuschlose Drucker liefert mehr Seiten pro Patrone und bietet eine lange Akkubetriebsdauer.

Einfaches Drucken unterwegs
- Drucken Sie einfach von Ihrem Laptop oder mobilen Geräten – kabellos, mit oder ohne Router
- Druckbereit in wenigen Minuten. HP Auto Wireless Connect ermöglicht eine einfache Einrichtung
- Dieser robuste, kompakte Drucker passt in Ihr Auto, den Rucksack und vieles mehr und ermöglicht so bequemes Drucken an jedem Ort

Führen Sie das Feld an mit schnellen, einfachen mobilen Druckfunktionen
- Reduzieren Sie mit einer langen Akkubetriebsdauer die Unterbrechungen durch Ladevorgänge
- Profitieren Sie mit Original HP Patronen von der höchsten Reichweite bei Druckern dieser Klasse
- Geschäftlichen Erfolg auf Schritt und Tritt im Blick. Meistern Sie den Arbeitstag mit hohen Druckgeschwindigkeiten
- Profitieren Sie mit einem großen und benutzerfreundlichen Bedienfeld von hoher Produktivität

Leistungsstarke Qualität und Zuverlässigkeit
- Satte Akkuleistung für den Arbeitstag Sie können zu Hause, im Auto, im Büro und an vielen weiteren Orten aufladen
- Mithilfe der HP Fast Charge Technologie können Sie die Wechselstromquelle anschließen, um das ausgeschaltete Gerät innerhalb von 90 Minuten aufzuladen
- Minimieren Sie Unterbrechungen mit erstklassigem Design und geräuschloser Nutzung. Beeindrucken Sie Kunden ohne laute Unterbrechungen
- Erhalten Sie bei jedem Ausdruck hochwertige Drucke mit einem Drucker, der für einen zuverlässigen Betrieb konzipiert wurde
Features:
Robuster, kompakter Drucker für bequemes Drucken an jedem Ort
Inkl. leistungsfähigem Akkupack für netzunabhängiges Drucken
HP Fast Charge Technologie lädt ausgeschalteten Drucker innerhalb 90 Minuten wieder auf
Nahezu geräuschloser Betrieb
5 cm Mono-Grafikdisplay mit hoher Auflösung
Kabelloses Drucken vom Laptop oder mobilen Geräten
HP Auto Wireless Connect für einfache Einrichtung der kabellosen Verbindung
Lieferumfang:
HP OfficeJet 200 Mobildrucker, HP 62 Setup Cyan/Magenta/Gelb
Tintenpatrone, HP 62 Setup Schwarz Tintenpatrone, Software-CD,
Setup-Poster, Netzkabel
Hinweise:
Druckerkabel nicht im Lieferumfang des Herstellers! Bitte gleich mitbestellen!

Benötigen Sie weitere Informationen zum möglichen Betrieb Ihres Wunschgerätes unter Linux? Unter der folgenden Website finden Sie Downloads und eine Übersicht zu allen kompatiblen hp-Produkten:
developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing
Weitere Informationen:
Höhe:
69 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
364 mm
CD/DVD-Druck:
Nein
Duplexeinheit:
Nein
Faxfunktion:
Nein
Funktionsumfang:
Drucker
Druckgeschwindigkeit Farbe:
7 S./min (ISO)
Gewicht:
2.2 kg
Kamera-Druck:
Nein
Display:
5,08 cm Mono-Grafikdisplay
Geeignet für:
Text-/Dokumentdruck (Schwarzweiß) + Text-/Dokumentdruck (Farbe)
Druck von Speicherkarte:
Nein
Anzahl Papierzuführungen:
1
Ausführung:
Farbe
Besonderheiten:
Airprint-fähig + Mono-Display + WiFi-Direct-Print + WLAN-fähig
Druckgeschwindigkeit Schwarz:
10 S./min (ISO)
Herstellerfarbe:
Schwarz
Druck-Auflösung:
4800 x 1200 dpi
Einzeltanks:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Mobiler Drucker, Inkjet Drucker, Tintenstrahldrucker, hp din a4 laserdrucker, mobile drucker hp, mobile drucker, 00889894402004, HP, OfficeJet 200, mobil drucken
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
58
€ 4,90*
ab € 170,26*
€ 191,48*
2 Tage
69
€ 4,15*
ab € 169,84*
€ 193,03*
€ 3,50*
ab € 172,64*
€ 193,48*
1 Tag
5
€ 4,79*
ab € 172,93*
€ 193,86*
Lager 615
Frei Haus
ab € 236,33*
€ 253,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,41*
€ 301,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,16*
€ 301,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,39*
€ 296,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,51*
€ 294,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,33*
€ 281,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.