Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus DN-93803 Aufputzrahmen Weiß (RAL 9003)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W389221
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-93803
EAN/GTIN:
     4016032259367
Suchbegriffe:
Aufputzdose
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Die DIGITUS® Aufputzrahmen für Keystone Leerdosen sind perfekt dazu geeignet Ihre Datenanschlussdosen zu erweitern.
Features:
Aufputzrahmen zur Erweiterung von Datenanschlussdosen
Für Frontplatten 80x80x42 mm, Farbe Reinweiß, Deutsches Layout
Weitere Informationen:
Tiefe:
42 mm
Höhe:
80 mm
Farbe:
weiß
Breite:
80 mm
Montageart:
Aufputz
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Herstellerfarbe:
Weiß (RAL 9003)
Produkt-Art:
Aufputzrahmen
Kategorie:
Aufputzrahmen
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse AP, LWL Adapter, LWL-Kupplung, Abdeckrahmen, Rahmen, abdeckrahmen, 04016032259367, Digitus
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 0,64*
€ 0,96*
2 Tage
11
1
€ 2,90*
ab € 0,68*
€ 0,97*
1
€ 4,50*
ab € 0,69*
€ 0,98*
1
€ 5,00*
ab € 0,70*
€ 1,00*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 0,70*
€ 1,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.