Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus DN-93811 Keystone-Halterung 1-fach Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W389291
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-93811
EAN/GTIN:
     4016032305743
Suchbegriffe:
Modularbuchse Halterung
RJ45 Steckverbinder
Abdeckrahmen
Rahmen
Die DIGITUS® Leerdosen sind zur Aufnahme von allen DIGITUS® Keystone Modulen geeignet. Integrierte Staubschutzklappen sorgen für optimalen Schutz. Sie besitzen einen Schrägauslass für 45° senkrechte Steckrichtung (deutsches und britisches Layout) oder 90° waagerechte Steckrichtung (französisches Layout).
Features:
Anschlussdose mit Schrägauslass zur Aufnahme von einem Keystone Modul
Steckrichtung des Moduls 45° senkrecht geneigt
deutsches Layout
Zentralplatte mit Sichtfenster für Beschriftungseinlage (inklusive Beschriftungseinlage im Lieferumfang)
Hinweise:
Kompatibel mit dem Keystone Modul DN-93615
Weitere Informationen:
Tiefe:
20 mm
Höhe:
80 mm
Farbe:
weiß
Breite:
80 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Keystone-Halterung
Kategorie:
Keystone-Halterung
Anzahl:
1-fach
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
108
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 1,51*
€ 2,10*
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 1,52*
€ 2,12*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,56*
€ 2,16*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,66*
€ 2,28*
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,72*
€ 5,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 15,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.