Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-W396192 Herst.-Nr.: 6699540 EAN/GTIN: 4010886669952 |
| |
|
| | |
| Features:
(L x B) 10000 mm x 15 mm
Weitere Informationen: | | Länge: | 10000 mm | Breite: | 15 mm | Typ: | 4629 | Produkt-Art: | Isolierband |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 2,22* | € 3,17* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,21* | € 3,24* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 2,22* | € 3,25* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,23* | € 3,28* | | | | | 34 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,17* | € 3,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Meter (ab € 0,222* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|