Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer GOW 560901 Montageband Weiß (L x B) 3m x 38mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W431272
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     560901
EAN/GTIN:
     4048962430301
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Spieglein, Spieglein an die Wand klebt man mit Montageband. Das doppelseitige fischer Montageband hat eine zauberhafte Klebekraft. Einfache Montage durch leichtes Abziehen und Abreißen. Das Montageband von fischer ist UV-beständig und wasserfest. Perfekt für Hobbybastler und Profis. Besonders geeignet für transparente Objekte innen und außen. Einfaches Anbringen von Ablagen, Küchenrückwänden, Spiegeln, Dartscheiben, Garderoben: ganz ohne Werkzeug.
Features:
Weiß
(L x B) 3 m x 38 mm
UV-Beständig, Wasserbeständig
Weitere Informationen:
Länge:
3 m
Breite:
38 mm
Klebeband-Besonderheiten:
UV-Beständig + Wasserbeständig
Typ:
GOW
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Montageband
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,90*
ab € 7,18*
€ 10,06*
2 Tage
30
5
€ 6,40*
ab € 7,58*
€ 10,22*
2 Tage
30
5
€ 6,40*
ab € 7,58*
€ 10,22*
2 Tage
5
1
€ 6,90*
ab € 7,73*
€ 10,99*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 8,26*
€ 11,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.