Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 54131933 Klebeband 3M™ 5413 Gold (L x B) 33m x 19.1mm 2St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W434582
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     54131933
EAN/GTIN:
     0021200161735
Suchbegriffe:
Kapton Band
Kapton Klebeband
PES-Klebeband
PES-Packband
3M™ 5413 Hochtemperatur Polyimid-Klebeband besteht aus einem Polyimid-Film mit Silikon Klebstoff. Dieses braune Klebeband ist 68,58 µm dick und kann zum Abdecken von Leiterplatten beim Lötprozess und für andere Tief- und Hochtemperaturanwendungen, zwischen -73 °C bis 260 °C, eingesetzt werden.
Features:
Gold
(L x B) 33 m x 19.1 mm
Temperaturbeständig
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
33 m
Breite:
19.1 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Temperaturbeständig
Serie:
3M™ 5413
Typ:
54131933
Material (Details):
Polyimid
Temperaturbereich:
-73 - +260 °C °C
Herstellerfarbe:
Gold
Max. Temperatur:
+260 °C
Min. Temperatur:
-73 °C
Produkt-Art:
Klebeband
Klebertyp:
Silikon
Weitere Suchbegriffe: Polyester-Packband, kapton band 100mm, kapton band, 3M, 7000029143
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 6,95*
ab € 61,35*
€ 74,26*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 58,69*
€ 80,83*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 66,51*
€ 84,88*
Lager 615
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 90,73*
€ 116,46*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 116,46*
€ 138,59
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 115,24*
€ 137,14
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 114,13*
€ 135,81
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 107,03*
€ 127,37
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 100,70*
€ 119,83
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 90,73*
€ 107,97
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 45,365* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.