Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Be Cool BC01AIRSTPFE Fensterabdichtung 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W453682
Hersteller:
     Be Cool
Herst.-Nr.:
     HOTAIRSTOP-WI
EAN/GTIN:
     9005151000917
Suchbegriffe:
Fensterabdichtung
be cool fensterabdichtung
fensterabdichtung

Features:
Passend für Umlaufmaß bis max. 400 cm
Einfache und schnelle Montage
Strapazierfähiges, wasserabweisendes Material
Lieferumfang:
Hot Air Stop (BC01AIRSTPFE) + Klettband
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
40 mm
Passend für (Details):
Passt auf alle gängigen Fensterkonstruktionen, deren gesamtes Umlaufmaß 400 cm nicht übers
Gewicht:
230 g
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Fensterabdichtung
Weitere Suchbegriffe: Be Cool, BC01AIRSTPFE, Luftfeuchtigkeitsmesser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.