Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther Werke Wallbox smartEVO PRO 22 Wallbox Typ 2 Mode 3 32A Anzahl Anschlüsse 1 22kW RFID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W486552
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     98601205
EAN/GTIN:
     4015609319794
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation mobil
Elektroauto-Ladestation mobil
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär
Das Elektroauto bequem auf dem Firmengelände aufladen. Immer mehr Unternehmen bieten ihren Kunden, Mitarbeitern und Besuchern diese Möglichkeit. Die Wallbox smartEVO PRO 22 überzeugt mit einem effizienten Lade- und Lastmanagement für das intelligente Laden von Elektroautos im halböffentlichen Bereich. Über eine Backend-Kommunikationsschnittstelle verfügt die Wallbox ebenso wie über ein Service- und wartungsfreundliches Gehäusekonzept. Die Wallbox smartEVO PRO 22 verfügt über einen Ladepunkt - ausgestattet mit einer Typ2-Ladedose. Weitere Pluspunkte der Wallbox sind ihr 4G Modem und die ModBus TCP/RTU.
Features:
Stahlgehäuse
1 x 22 kW regulierbar
Backend
Lieferumfang:
2 RFID-Karten + 2 Schlüssel + Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Tiefe:
203 mm
Höhe:
490 mm
Breite:
390 mm
Nennspannung:
230 + 400 V
Schutzart:
IK08 + IP54
Gewicht:
17 kg
Anzahl Anschlüsse:
1
Kategorie:
Wallbox
Authorisierung:
RFID
Ladestecker:
Typ 2
Lademodus:
Mode 3
Anzahl Phasen:
3phasig
Ladestrom:
32 A
Ladeleistung:
22 kW
Prüfzeichen:
DIN EN 61439-7
Temperaturbereich:
-25 bis 40 °C °C
Max. Temperatur:
+40 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Wallbox
Weitere Suchbegriffe: Ladestation Elektrofahrzeug, Wallbox, LTE Modem, Mobilfunkmodem, Mobilmodem, SmartHome Ladestation für Elektrofahrzeuge, ladestation elektrofahrzeug 22kw, lte modem, 04015609319794, Walther Werke, Wallbox smartEVO PRO 22, emobility
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 2.407,77*
€ 2.610,99*
Lager 615
Frei Haus
ab € 2.385,92*
€ 2.610,99*
Frei Haus
ab € 2.430,02*
€ 2.636,16*
Frei Haus
ab € 2.457,91*
€ 2.661,55*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2.558,17*
€ 2.751,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.610,99*
€ 3.107,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.557,43*
€ 3.043,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.545,92*
€ 3.029,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.448,26*
€ 2.913,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.395,64*
€ 2.850,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.385,92*
€ 2.839,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.