Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Home Comfort 7736504710 Tronic Comfort plus 18/21kW Durchlauferhitzer A (A+ - F) elektron


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W488102
Hersteller:
     Bosch Home Comfort
Herst.-Nr.:
     7736504710
EAN/GTIN:
     4057749719775
Suchbegriffe:
Durchlauferhitzer
durchlauferhitzer elektronisch 21kw
durchlauferhitzer
durchlauferhitzer ip 25
Der elektrische Durchlauferhitzer Tronic Comfort Plus punktet mit zahlreichen Funktionen, die die Warmwasserversorgung im Haushalt effizient und bequem gestalten.
Der Status kann ganz einfach an der LED-Anzeige abgelesen werden. Die 2-in-1-Leistungsumschaltung liefert Warmwasser ganz nach Bedarf. Stellen Sie die Wunschtemperatur einfach stufenlos über Symbole ein – das ist nicht nur unkompliziert, sondern auch sparsam.
Features:
Übertischgerät, druckfest
Mit 2-in-1 Leistungsumschaltung 18/21 kW
LED-Anzeige
Lieferumfang:
Gerät + Montage- und Gebrauchsanleitung.
Hinweise:
Darf nur durch autorisierten Fachhandwerker installiert werden.
Weitere Informationen:
Leistung:
21 kW
Tiefe:
115 mm
Höhe:
472 mm
Breite:
236 mm
Schutzart:
IP25
Gewicht:
3.29 kg
Montageart:
Übertisch
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungscode EEK:
130919
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Betriebsspannung:
400 V
Betriebsart:
elektronisch
Heizungsgeräte-Besonderheiten:
Display
Energieeffizienzklasse:
A
Produkt-Art:
Durchlauferhitzer
Jährlicher Stromverbrauch (durchschnittliches Klima):
477 kWh/Jahr
Schallleistungspegel Innen:
15 dBA
Weitere Suchbegriffe: Bosch Home Comfort, Tronic Comfort plus 18/21 kW, Boiler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 265,53*
€ 320,71*
Lager 615
Frei Haus
ab € 224,91*
€ 320,71*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,71*
€ 381,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 276,32*
€ 328,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,58*
€ 317,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,31*
€ 301,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,91*
€ 267,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.