Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615IT-W489812 Herst.-Nr.: HN-SL-PU-970-BK-WW EAN/GTIN: 7640152096532 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mit diesem Shell-Cover ist dein PocketBook InkPad Lite optimal geschützt. Dabei lässt die robuste Schutzhülle in klassischem Schwarz deinen E-Reader wie ein Buch oder Notizbuch aussehen. Der PocketBook InkPad Lite wird fest in der stoßsicheren Hartschale der Schutzhülle fixiert. Die Vorderseite dient zum Schutz des Displays, innen besteht sie aus weicher Microfaser, um das Gerät vor Staub zu schützen. Das Obermaterial der Hülle ist angenehm weich und griffig zugleich. Die Schutzhülle unterstützt die Sleep-Cover-Funktion der genannten PocketBook-Geräte und hilft so die Batterieladung zu schonen. Beim Schließen der Schutzhülle wird das Gerät automatisch in den Sleep-Modus versetzt. Bei erneutem Öffnen des Covers wird der E-Reader reaktiviert. Features: Sicherer Rundum-Schutz für Ihren E-Reader Passend für eine Bildschirmdiagonale bis 24,64 cm (9,7 Zoll) Hochwertiges, langlebiges und angenehm griffiges Material Magnete verhindern ungewolltes Öffnen der Schutzhülle Unterstützt die Sleep-/Auto-Wake-Funktion Cover für InkPad Lite Lieferumfang: Pocketbook Shell Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Passend für: | PocketBook InkPad Lite | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produkt-Art: | eBook Cover | Passend für Produkt: | eBook Reader |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: PocketBook, Shell, eReader, ebook |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 2,90* | ab € 15,48* | € 21,19* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 15,49* | € 21,20* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,51* | ab € 18,76* | € 25,42* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 18,56* | € 25,42* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 23,35* | € 31,81* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|