Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung HP Toner MLT-D101S Original Schwarz 1500 Seiten SU696A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W51268
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     SU696A
EAN/GTIN:
     8806071674742
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Ideal für die Produktion der gestochen scharfen Texte und Grafiken in Profiqualität, die Sie erwarten – Seite für Seite mit der Geschwindigkeit, für die Ihr Samsung Drucker konzipiert wurde.

Drucken Sie hochwertige Dokumente mit Original HP Tonerkartuschen, die für Ihren Samsung Drucker entwickelt wurden und für eine reibungslose Leistung sorgen. Halten Sie die Produktivität Ihres Unternehmens konstant hoch und drucken Sie mehr mit optionalen hochergiebigen Kartuschen.
Features:
Original HP Tonerkartuschen überzeugen durch bewährte HP Druckqualität.
Verlassen Sie sich auf gleichbleibende und beeindruckende Druckergebnisse – von der ersten bis zur letzten Seite.
Drucken Sie Dokumente für den täglichen Gebrauch, Berichte, Marketingmaterialien und mehr mit Original HP Tonerkartuschen.
Drucken Sie mit der Geschwindigkeit und Qualität, für die Ihr Samsung Drucker oder MFP konzipiert wurde.
Original HP Tonerkartuschen sind perfekt auf Samsung Drucker oder MFP abgestimmt.
Erzielen Sie konsistente, professionelle Qualität und vermeiden Sie Neudrucke.
Ideal für die Produktion der gestochen scharfen Texte und Grafiken in Profiqualität, die Sie erwarten – Seite für Seite mit der Geschwindigkeit, für die Ihr Samsung Drucker konzipiert wurde.
Verlassen Sie sich auf Original HP Tonerkartuschen, die speziell für Ihren HP Samsung Drucker entwickelt wurden.
Hinweise:
Die Angabe der Seitenreichweite (soweit angegeben) bezieht sich auf eine durchschnittliche Druckseite mit 5% Deckung im Entwurfsmodus.
Weitere Informationen:
Passend für Marke:
Samsung
Kurznummer:
Samsung MLT-D101S
Farbe:
Schwarz
Ausführung:
Original
Verbrauchsmaterial-Typ:
Tonerkassette
Seiten-Reichweite (Schwarz):
1500 Seiten
max. Reichweite:
1500 Seiten
Produkt-Art:
Toner
Teilenummern-Vergleich original (nur für Suche):
MLT D101S,101S,Samsung Toner 101S,Samsung 101S
Kompatible Geräte (nur für Suche):
ML-2160;ML-2165;ML-2165W;SCX-3400;SCX-3400F;SCX-3405;SCX-3405F;SCX-3405W;SCX-3405FW;SF-760
Passend für Modell:
ML 2160 + ML 2165 + ML 2165 W + SCX 3400 + SCX 3400 F + SCX 3405 + SCX 3405 F + SCX 3405 W

Kompatible Geräte:
Samsung:
ML -2160; ML -2161; ML -2162; ML -2164; ML -2164 W; ML -2165; ML -2165 W; ML -2168; SCX -3400; SCX -3400 F; SCX -3400 Series; SCX -3401; SCX -3405; SCX -3405 F; SCX -3405 FW; SCX -3405 Series; SCX -3405 W; SF -760 P
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
55
€ 4,15*
ab € 44,64*
€ 55,72*
1 Tag
500
€ 7,50*
ab € 45,35*
€ 55,88*
1 Tag
200
€ 4,50*
ab € 45,31*
€ 56,01*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 46,16*
€ 56,96*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 66,56*
€ 81,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,93*
€ 97,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,77*
€ 97,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,70*
€ 85,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,70*
€ 84,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,73*
€ 81,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,56*
€ 79,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.