Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CellPack 126313 Kupfergewebeband Silber (L x B) 5m x 25mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W52802
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     126313
EAN/GTIN:
     4010311082400
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Faltenfreie Anpassung an alle Konturen, hohe Flexibilität, bruchfest. Erdungsüberführung und -kontaktierung. Überführung elektrostatischer Abschirmungen, leitender Verbindungen und Potenzialsteuerung.
Features:
Silber
(L x B) 5 m x 25 mm
Hochflexibel, Verzinnt
Weitere Informationen:
Länge:
5 m
Farbe:
grau
Breite:
25 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Hochflexibel + Verzinnt
Typ:
126313
Trägermaterial:
Kupfer
Dicke:
0.5 mm
Herstellerfarbe:
Silber
Materialstärke:
0.5 mm
Produkt-Art:
Kupfergewebeband
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,48*
€ 19,12*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,50*
€ 19,14*
€ 5,46*
ab € 13,44*
€ 19,19*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 14,44*
€ 20,87*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 14,27*
€ 20,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.