Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother QL-700 Etiketten-Drucker Thermodirekt 300 x 300 dpi Etikettenbreite (max.): 62mm USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W57681
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     QL700ZG1
EAN/GTIN:
     4977766707084
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Einfach anschließen und sofort mit dem Beschriften beginnen

Der Brother QL-700 Etikettendrucker ermöglicht einen einfachen Weg zum Ausdruck von professionell aussehenden Etiketten für eine Vielfalt von Anwendungen am Arbeitsplatz. Durch die Integration der P-touch Editor Lite Software in den QL-700 wird der Ausdruck von Etiketten einfacher als je zuvor. Windows-Anwender müssen nur das USB-Kabel anschließen, die Software über das Pop-Up Fenster ausführen, das Etikett gestalten und schließlich ausdrucken. Eine Installation von Software oder Treiber ist nicht erforderlich.

1. Das USB-Kabel anschließen
Bei Verbindung mit Ihrem PC, wird der QL-700 als USB-Speicherstick erkannt und mit einem neuen Laufwerksbuchstaben auf Ihrem Computer identifiziert. Dieser enthält die Etiketten-Design-Software.

2. Die integrierte Etiketten-Design-Software ausführen
Doppelklicken Sie auf das P-touch Editor Lite Symbol, um die Software zu starten. Da diese im QL-700 integriert ist, ist die Software auch immer auf dem PC verfügbar, mit dem der Drucker gerade verbunden ist.

3. Gestalten und drucken Sie Ihr Etikett
Gestalten Sie einfach Ihr Etikett, indem Sie Text, Grafiken und Rahmen vor dem Druck hinzufügen. Während dieses Vorgangs wird keine Software auf Ihrem PC installiert.

Die professionelle Etiketten-Design-Software ist ebenfalls enthalten
Die leistungsstarke P-touch Editor Software Vollversion befindet sich auf CD-ROM im Lieferumfang. Diese ermöglicht Verknüpfungen zu Microsoft Word, Excel und Outlook, womit Sie aus diesen Anwendungen direkt Etiketten ausdrucken können. Einfach die benötigten Adressen, Texte oder Informationen markieren, dann das P-touch Symbol in der Befehlsleiste anklicken, um Ihre Etiketten sofort auszudrucken. Sie können Barcodes, Grafiken, Tabellen und andere Informationen in Ihre Etiketten integrieren, ganz nach Ihren Bedürfnissen.

Druckt Endlos-Etiketten in der gewünschten Länge: Erstellt Etiketten von 12,7 mm bis zu 1 m Länge unter Verwendung der automatischen Schneideeinheit
Bis zu 300 X 600 dpi Druckauflösung: Produziert leicht-lesbare Etiketten in scharfer Schrift und hochwertigen Bildern
Bis zu 93 Etiketten pro Minute: Wenn Sie oft und mehrfach ausdrucken, benötigt der QL-700 dafür nur wenige Sekunden
Einfach zu wechselnde Rollen: Jede Etikettenrolle befindet sich auf einer Halterung, die sich einfach an die richtige Position im Drucker einsetzen lässt
Einfach einzurichten: Verbinden Sie den QL-700 via USB mit Ihrem Windows PC. Führen Sie die integrierte Software aus, entwerfen Sie das Layout und drucken Sie das fertige Etikett aus - Schnell und einfach
USB-Schnittstelle: Schnell und einfach zu verwenden. Das USB-Kabel ist standardmäßig im Lieferumfang des QL-700 enthalten
Features:
Bedruckt Einzel- oder Endlos-Etiketten bis 62 mm Breite
Druckt bis zu 93 Etiketten pro Minute
Darstellung aller im PC integrierten Zeichen und Symbole
USB-Anschluss
Inklusive einfach bedienbarer Windows®-Gestaltungssoftware direkt im Drucker
Lieferumfang:
QL-700, CD-ROM (Software/Treiber/Benutzerhandbuch), USB-Kabel, Netzkabel, 1 Papierablage, Installationsanleitung, DK-Etikettenrollen- und Zubehöranleitung, Starter-Etikettenrollen (Adress-Etiketten: 29x90 mm, 100 Stück, 1x Endlos-Etikett, Papier, 62 mm x 8 m)
Weitere Informationen:
Tiefe:
221 mm
Höhe:
153 mm
Farbe:
weiß + schwarz
Breite:
128 mm
Netzwerk:
Nein
Funktionsumfang:
Drucker
Gewicht:
1.12 kg
Drucktechnik:
Thermodirekt
Typ:
QL-700
Max. Etikettenbreite:
62 mm
WLAN:
Nein
Schnittstellen:
USB
Stromversorgung:
netzbetrieben
Ausführung:
Schwarz-Weiß
Besonderheiten:
Automatische Schneidevorrichtung + Automatische Etikettenerkennung
Druckgeschwindigkeit Schwarz:
150 mm/s
Herstellerfarbe:
Weiß + Schwarz
Druck-Auflösung:
300 x 300 dpi
Produkt-Art:
Etiketten-Drucker
Angebote (35)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 75,84*
€ 91,95*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 75,74*
€ 91,97*
3 Tage
9
€ 2,90*
ab € 75,98*
€ 92,47*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 76,18*
€ 92,51*
6 Tage
20
€ 1,00*
ab € 77,33*
€ 93,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,51*
€ 110,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,03*
€ 109,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,38*
€ 95,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,14*
€ 95,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,18*
€ 90,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.