| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-W580661 Herst.-Nr.: 100063 EAN/GTIN: 4026056016204 |
| |
|
| | |
| Das intuitiv aufsetzbare Mundstück wird durch eine Kappe geschützt. Für jede Testperson ist ein neues Mundstück zu verwenden. Als Zubehör sind zusätzliche Mundstücke verfügbar. Durch die Luftkanalführung wird ausgeatmete Luft über das Gerät geleitet und lediglich eine kleine Probe zur Auswertung daraus entzogen. Damit ist gewährleistet, dass es keine Anreicherung von Alkohol im Gerät gibt und alle Messungen präzise und verlässlich bleiben. Das gleiche Verfahren, das auch bei der Polizei zum Einsatz kommt. Features: 5er-Pack Einzeln verpackt Kontur für intuitiv korrektes Aufsetzen Nicht verschließbare Luftausgang Hinweise: Mundstücke sind immer nur für die einmalige Nutzung gedacht. Das heißt: Pro Person und Test sollte immer ein neues Mundstück verwendet werden. Warum? Einerseits aus hygienischen Gründen und andererseits um fehlerhafte Messungen zu vermeiden, die durch möglichen Restalkohol in einem bereits benutzten Mundstück entstehen können. Weitere Informationen: | | Höhe: | 18 mm | Länge: | 45 mm | Breite: | 25 mm | Herstellerfarbe: | Weiß | Produkt-Art: | Mundstücke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04026056016204, 02050003907385, 2050003907385, Dräger |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 2 | | € 6,99* | ab € 11,55* | € 16,38* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 11,24* | € 16,46* | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 11,51* | € 16,47* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 11,67* | € 16,54* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 12,95* | € 18,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Pakete (ab € 2,248* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|