Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic DMP-BDT384 3D-Blu-ray-Player WLAN Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W583791
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     DMP-BDT384EG
EAN/GTIN:
     5025232837861
Suchbegriffe:
Blu-ray Player
Internetradios
panasonic blu-ray player
blu ray player
Dieser Blu-ray Player spielt richtig gut mit. Mit seiner atemberaubenden Bildqualität begeistert er Ihre Sinne. Als Filmemacher für Ihr TV Gerät ebenso wie als DLNA-Teamplayer in ihrem heimischen Netzwerk. Die Film-Sammlung gibt gerade mal nichts her? Kein Problem. Dank integriertem WLAN eröffnet er Ihnen einfach und schnell die schier unendliche Welt aus Internet Apps und Video on Demand Diensten.
Features:
3D Blu-ray und DVD Wiedergabe
4K Upscaling für brillante Bildqualität
4K JPEG Wiedergabe
WLAN integriert
USB-Anschluss für Filme, Fotos, Musik
Lieferumfang:
Fernbedienung + Bedienungsanleitung.
Hinweise:
HDMI ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Design- und Spezifikationsänderungen der Hersteller vorbehalten
Weitere Informationen:
Tiefe:
182 mm
Höhe:
43 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
415 mm
Unterstützte Wiedergabeformate:
Bluray + 3D Bluray + DVD + CD + AVCHD + XviD + MKV + FLAC + WAV + WMA + AAC + MP3 + ALAC +
Gewicht:
1.2 kg
Leistungsaufnahme (StandBy):
0.5 W
Anzahl HDMI®:
1 x
Schnittstellen:
USB + HDMI® + LAN (10/100 MBit/s)
Anzahl USB:
1 x
Netzwerk-/Internetfunktion:
Apps + DLNA + Web Browser + WiFi + Miracast
Herstellerfarbe:
Schwarz
Stromversorgung (Details):
220 - 240 V, 50 Hz
Player/Recorder-Besonderheiten:
WLAN
Produkt-Art:
3D-Blu-ray-Player
WLAN:
integriert
Weitere Suchbegriffe: Panasonic, DMP-BDT384
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 106,51*
€ 110,70*
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 114,16*
€ 118,74*
21 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 118,77*
€ 123,37*
1 Tag
1
€ 5,90*
ab € 121,99*
€ 126,68*
Lager 615
Frei Haus
ab € 141,13*
€ 146,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,39*
€ 174,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,91*
€ 172,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,38*
€ 170,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,79*
€ 169,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,13*
€ 167,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
615F-CMB-S
ab € 9,93*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.