Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MegaSat II Diavolo Unicable-LNB Feedaufnahme: 40mm Wetterschutz Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W586031
Hersteller:
     Megasat
Herst.-Nr.:
     0401099
EAN/GTIN:
     4046173106091
Suchbegriffe:
LNB
LNC
megasat lnb
lnb
Für die Verteilung des Satellitensignals mit nur einem Kabel wird ein Unicablesystem benötigt. Bisher musste zu jedem Receiver eine separate Leitung gelegt werden, um unabhängig Fernseh- und Radioprogramme zu empfangen. Mit dem Unicable II LNB von Megasat wird nur eine satellitentaugliche Leitung benötigt, an der bis zu 24 Receiver in Reihe oder mit einem Sat-Verteiler angeschlossen werden können. Somit kann die vorhandene Leitung des Kabelfernsehens weiterhin verwendet werden.
Features:
Geeignet für Unicable und Unicable II Receiver.
Lange Lebensdauer dank der hitze- und kältebeständigen Bauweise.
Der Wetterschutz schützt die F-Buchse vor Schnee und Regen.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz + rot
Herstellerfarbe:
Schwarz + Rot
Anschluss:
F-Buchse
Feedaufnahme:
40 mm
Besonderheiten:
Wetterschutz
Rauschmaß:
0.1 dB
Produkt-Art:
Unicable-LNB
Weitere Suchbegriffe: MegaSat, II Diavolo
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 42,41*
€ 56,87*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 42,54*
€ 56,88*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 44,13*
€ 59,43*
€ 3,50*
ab € 52,25*
€ 68,48*
6 Tage
6
€ 6,99*
ab € 73,24*
€ 93,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,87*
€ 67,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,83*
€ 66,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,03*
€ 63,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,26*
€ 58,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,54*
€ 56,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,41*
€ 50,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4471480
ab € 11,03*
Sonstiges
Renkforce
RF-4533456
ab € 7,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.