Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MegaSat Diavolo Twin-LNB Monoblock Teilnehmer-Anzahl: 2 Feedaufnahme: 40mm vergoldete Anschlüss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W591181
Hersteller:
     Megasat
Herst.-Nr.:
     0401021
EAN/GTIN:
     4046173100112
Suchbegriffe:
LNB
LNC
megasat lnb
lnb
Ein neues Zeitalter in Sachen Bildschärfe hat begonnen, mit diesen LNBs sind Sie bestens ausgestattet. Ein LNB in zuverlässiger Profi-Qualität für Ihr gestochen scharfes Fernsehvergnügen. Die Megasat LNB Diavolo Serie zeichnet sich durch eine extreme witterungsbeständigkeit aus. Egal ob eisige Kälte oder große Hitze - Eine reibungslose Funktion ist garantiert. Die Megasat Diavolo LNB Qualität wurde durch zahlreiche Tests bestätigt.
Features:
Vergoldete Anschlüsse für bessere Leitfähigkeit
Mit integriertem DiSEqC Schalter für die Umschaltung auf Astra/Hotbird
Lange Lebensdauer dank der hitze- und kältebeständigen Bauweise
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz + rot
Teilnehmer:
2
Herstellerfarbe:
Schwarz + Rot
Anschluss:
F-Buchse
Feedaufnahme:
40 mm
Besonderheiten:
vergoldete Anschlüsse + Wetterschutz
Rauschmaß:
0.1 dB
Produkt-Art:
Twin-LNB Monoblock
Weitere Suchbegriffe: MegaSat, Diavolo
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 30,75*
€ 41,72*
€ 3,50*
ab € 33,17*
€ 44,63*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 37,65*
€ 50,89*
7 Tage
5
€ 6,99*
ab € 55,65*
€ 72,71*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,72*
€ 49,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,28*
€ 49,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,20*
€ 46,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,00*
€ 41,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4471480
ab € 10,99*
Sonstiges
Renkforce
RF-4533456
ab € 7,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.