Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Druckerpatrone LC-123BK Original Schwarz LC123BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W59902
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     LC123BK
EAN/GTIN:
     4977766713894
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
100 Jahre Lichtechtheit

Brother Tintenpatronen sind besonders gut zum Ausdrucken von Dokumenten geeignet, die über einen längeren Zeitraum archiviert werden sollen. Bei gleichzeitiger Verwendung des Druckpapiers Brother BP-71 - das optimal auf die Zusammensetzung der in der Druckerpatrone enthaltenen Tinte abgestimmt ist – garantieren wir sogar über einen Zeitraum von 100 Jahren Lichtechtheit.
Features:
Original Tintenpatrone für beste Druckqualität
Hinweise:
Angegebene Seitenreichweite (falls angegeben) beruht auf geschätzter Ergiebigkeit. Der tatsächliche Wert ist abhängig vom verwendeten Drucker, den gedruckten Bildern und anderen Faktoren.
Weitere Informationen:
Passend für Marke:
Brother
Kurznummer:
LC-123BK
Farbe:
Schwarz
Ausführung:
Original
Verbrauchsmaterial-Typ:
Tinte
Herst.-Teilenr.:
LC123BK
Seiten-Reichweite:
600 Seiten
Produkt-Art:
Druckerpatrone
Teilenummern-Vergleich original (nur für Suche):
LC-123;LC123;LC 123;LC-123BK;LC-123 BK;LC123BK;LC 123 BK
Kompatible Geräte (nur für Suche):
DCP-J132W,DCP-J150,DCP-J152W,DCP-J552DW,DCP-J752DW,DCP-J4110DW,DCP-J4110W,MFC-J245,MFC-J47

Kompatible Geräte:
Brother:
DCP-J 132 W; DCP-J 150 Series; DCP-J 152 W; DCP-J 152 WR; DCP-J 172 W; DCP-J 4110 DW; DCP-J 4110 W; DCP-J 552 DW; DCP-J 752 DW; MFC-J 245; MFC-J 4310 DW; MFC-J 4410 DW; MFC-J 4510 DW; MFC-J 4610 DW; MFC-J 470 DW; MFC-J 470 Series; MFC-J 4710 DW; MFC-J 475 DW; MFC-J 650 DW; MFC-J 6520 DW; MFC-J 6720 DW; MFC-J 6920 DW; MFC-J 870 DW
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
29
1
€ 2,90*
ab € 16,26*
€ 20,93*
2 Tage
117
1
€ 4,15*
ab € 16,05*
€ 20,95*
1 Tag
50
1
€ 4,50*
ab € 16,42*
€ 21,15*
1
€ 4,50*
ab € 16,48*
€ 21,27*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 19,33*
€ 24,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peach
317205
ab € 6,85*
Zubehör
Peach
317210
ab € 22,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.