Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör 18278 Türkantenschutzleiste Universal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W613961
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     18278
EAN/GTIN:
     4007928182784
Suchbegriffe:
KFZ-Kantenschutz Tür
KFZ-Türkantenschutz
kfz-kantenschutz tür
Verhindert Lackschäden und Rostbildung an den Türkanten. Das flexible Material passt sich jeder Türform an, witterungsbeständig und Waschanlagen geeignet. Zuschneidbar, Spezialklebeschicht zur Befestigung erwärmen.
Features:
Verhindert Lackschäden
Zuschneidbar
Spezialkleber
Weitere Informationen:
Länge:
670 mm
Farbe:
transparent
Breite:
8 mm
Herstellerfarbe:
Transparent
Passend für Marke:
Universal
Passend für Modell:
Universal
Produkt-Art:
Türkantenschutzleiste
Weitere Suchbegriffe: HP Autozubehör, Türkantenschutzleiste, Türkantenschutz, Schutzleiste
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 5,50*
€ 8,99*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,77*
€ 8,99*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.