Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oehlbach Scope Vision Aktive DVB-T/T2 Flachantenne Innenbereich Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W632461
Hersteller:
     Oehlbach
Herst.-Nr.:
     17216
EAN/GTIN:
     4003635172162
Suchbegriffe:
DVB-T Antenne
Radio-Antenne
TV-Antenne
oehlbach dvb-t antenne
Oehlbach Scope Vision
Die Oehlbach Scope Vision ist eine kompakte Zimmerantenne, die herausragenden DVB-T2 HD-Empfang bietet.
Die Schicke DVB-T2 HD-Antenne funktioniert mit jedem DVB-T und DVB-T2 HD Receiver. So sind Sie schon heute auf die kommende Umstellung von DVB-T zu DVB-T2 HD vorbereitet und können die Antenne dann einfach weiter benutzen.

Perfekt vorbereitet auf den DVB-T-Umstieg
Im Laufe des Jahres 2017 wird die Ausstrahlung des bisherigen „normalen“ DVB-T Signals eingestellt. Die freien Frequenzen übernimmt der Nachfolgestandard DVB-T2 HD. Damit sind nun erstmals Full HD-Übertragungen (bis 1080p) im terrestrischen Fernsehen möglich. Der Empfang dieses hochauflösenden TV-Standards per Zimmerantenne ist ein großer Fortschritt, bedeutet aber in manchen Bereichen – zum Beispiel beim TV-Receiver – auch die Notwendigkeit einer Neuanschaffung. Beim Antennenkauf sind Sie aber auf der sicheren Seite: Die Oehlbach Scope Vision kann nämlich beides: DVB-T und DVB-T2 HD.

Hervorragender Empfang in bewährter Oehlbach Qualität
Mit der Oehlbach Scope Vision ist bester Empfang per Zimmerantenne garantiert: Das extrem rauscharme Empfangsteil zaubert auch aus schwachen Signalen noch ein klares Bild. Den nötigen Strom bekommt die Oehlbach Scope Vision dabei per USB-Kabel. Sie kann also auch direkt vom Fernseher mit Strom versorgt werden. Wer lieber eine Steckdose nutzen möchte, kann das per mitgeliefertem Netzteil tun.

Flexible Aufstellung
Die Oehlbach Scope Vision ist sehr kompakt und zusätzlich extrem flexibel in der Aufstellung: Egal ob hochkant, waagerecht oder mit Schrauben an die Wand montiert – Sie können die Antenne direkt dort aufstellen oder anbringen, wo sie das stärkste Signal empfängt. Das extra-lange Antennenkabel (wird mit dem Receiver oder Fernseher verbunden) bietet dabei mit seinen 1,8 Metern ebenfalls maximale Freiheit.
Features:
DVB-T2 Antenne mit extrem rauscharmen Empfangsteil
Optimierter Empfang für aktuelle DVB-T2 HD und DVB-T Programme
Spannungsversorgung über jede USB-Schnittstelle möglich
Lieferumfang:
Netzteil + Antenne + Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
205 mm
Länge:
14 mm
Farbe:
weiß
Breite:
118 mm
Einsatzort:
Innenbereich
Gewicht:
260 g
Frequenzbereich:
174 - 240 MHz + 470 - 862 MHz
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Aktive DVB-T/T2 Flachantenne
Ausführung:
Flachantenne
Empfang:
DVB-T (Antenne) + DVB-T2 (Antenne)
Weitere Suchbegriffe: dvb-t antenne, Oehlbach, Scope Vision, DVBT, fernsehantenne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,33*
€ 70,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,17*
€ 68,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,88*
€ 64,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,80*
€ 60,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,37*
€ 56,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,57*
€ 55,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,63*
€ 48,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.