Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce 12 Port Netzwerk-Patchbox CAT 6 1 HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W633431
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4456725
EAN/GTIN:
     4016139092577
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel 12 port
patchpanel
patchpanel 1he
Die renkforce Patchbox ist aus robustem Stahl gefertigt. Die Kabelinstallation erfolgt über die LSA-Leisten. Installierte Kabel können mit den im Lieferumfang beiliegenden Kabelbindern zugentlastet werden.

Die Alternative zu einem Patchpanel
Im Gegensatz zu einem Patchpanel braucht eine Patchbox nicht in einen Netzwerkschrank eingebaut werden. Somit ist eine Patchbox die ideale Lösung, wenn sich eine Anschaffung eines Netzwerkschrankes nicht lohnt.

Zur direkten Montage an die Wand
Die Patchbox kann mit den mitgelieferten Schrauben und Dübeln an der Wand platziert werden. Perfekt für kleine Verkabelungen im Heimnetzwerk.
Features:
Modulträger mit 12 RJ45-Ports
Zur direkten Montage an die Wand
Kostengünstige Alternative zu einem Patchpanel
Geeignet für AWG 22 - 24
Für Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 1.000 MBit/s
Lieferumfang:
Patchbox + 12x Kabelbinder + 2x Schrauben + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
44 mm
Länge:
212 mm
Breite:
112 mm
Spezifikation:
CAT 6
Anschlusstechnik:
LSA+
Anschlüsse:
12x RJ45
Ausführung:
Bestückt
Höheneinheiten:
1 HE
Anzahl Ports:
12 Port
Übertragungsrate:
1 GBit/s
Produkt-Art:
Netzwerk-Patchbox
Weitere Suchbegriffe: Renkforce, netzwerk patchpanel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 22,06*
€ 27,57*
1 Tag
686
Frei Haus
ab € 22,46*
€ 27,59*
€ 3,50*
ab € 39,87*
€ 47,53*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 47,36*
€ 56,37*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.