| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-W63409 Herst.-Nr.: ZA02 EAN/GTIN: 4260258510331 |
| |
|
| | |
| Kompakte Bauform mit Deckel für z.B. NAVI-Geräte, Handylader, Erhaltungslader. 1,3 m Anschlußkabel auch für Lenker-/Rohrmontage. Montage flexible mit Kabelbinder oder Loch-Einbaumontage. Features: Mit Universalbefestigung und Sicherung Lange 1,3 m Anschlußleitung Hochwertiges Steckkontaktgehäuse Universalhalterung für Rohrbefestigung und Einbau Weitere Informationen: | | Passend für (Details): | Zigarettenanzünderstecker | Ausführung: | Federklappdeckel | Belastbarkeit max.: | 5 A | Anschluss: | Ringkabelschuhe | Einbau-Durchmesser (Details): | 25 mm | Betriebsspannung: | 12 V/DC | Bauart: | Steckdose |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 24,42* | € 33,86* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 14,57* | € 34,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|