Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA Klebeband-Abroller Schwarz, Gelb Rollenbreite (max.): 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W647441
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56406-00-01
EAN/GTIN:
     4042448913982
Suchbegriffe:
Handabroller Klebeband
Klebeband Handabroller
Filamentabroller
Handabroller

Lieferumfang:
Lieferung erfolgt ohne Kleberolle.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz + gelb
Rollenlänge (max.):
66 m
Rollenbreite (max.):
50 mm
Typ:
56406-00-01
Herstellerfarbe:
Schwarz + Gelb
Produkt-Art:
Klebeband-Abroller
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
47
1
€ 5,95*
ab € 8,67*
€ 11,05*
2 Tage
53
1
€ 5,49*
ab € 8,69*
€ 11,07*
2 Tage
53
1
€ 2,90*
ab € 8,90*
€ 11,29*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 9,14*
€ 11,58*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 9,81*
€ 12,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
06300-00001-01
ab € 7,79*
Ähnlich
k.A.
1105
ab € 3,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.