Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa Klebeband-Abroller COMFORT 6400 Rot, Blau Rollenbreite (max.): 50mm inkl. Packband Ultra S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W670172
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     06400-01-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
tesa
COMFORT 6400
Paketband
verpackungsmaterial
tesa® Handabroller 6400
Der tesapack® Comfort Abroller ist ein robuster und professioneller Handabroller zur Verarbeitung von tesa® Klebebändern bis 50 mm Breite und einem max. Rollen-Ø von 170 mm. Manuell verstellbare Rollenbremse, Verdecktes Messer (Verletzungsschutz) sowie ein weich-gummierter Griff für eine angenehme und sichere Handhabung zeichnen diesen Abroller aus.

tesapack® Extra starkes Premium-Packband
Auch bei Paketen zählt der erste Eindruck. Ein Karton, der jeden Moment auseinanderfallen könnte, sorgt beim Empfänger für Misstrauen. Mit dem extra starken und enorm reißfesten Verpackungsklebeband tesapack® Ultra Strong können Sie schwere Kartons sauber und schnell verschließen. Dementsprechend eignet sich das Klebeband auch für alle, die Umzugskartons zuverlässig sichern möchten.
Features:
Verstellbare Rollenbremse
Mit Verletzungsschutz
Gummierter Griff
Ideal zum Verschließen von Umschlägen, Schachteln und schweren Kartons
Kräftige PVC-Qualität
Besonders klebstark
Extrem reißfest
Gleichmäßig und leise abrollbar
Lieferumfang:
tesa® Handabroller 6400 + tesa® Packband 57177 braun 50mmx66m
Weitere Informationen:
Farbe:
rot + blau
Besonderheiten:
inkl. Packband Ultra Strong 66 m x 50 mm + Verstellbar + Mit Bremsvorrichtung
Rollenlänge (max.):
66 m
Rollenbreite (max.):
50 mm
Typ:
COMFORT 6400
Trägermaterial:
PVC-Film
Herstellerfarbe:
Rot + Blau
Produkt-Art:
Klebeband-Abroller
Klebertyp:
Kautschuk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.