Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAN 10278-05 KLASSIK KARMA Briefablage DIN A4, DIN C4 Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W674002
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     10278-05
EAN/GTIN:
     4012473998995
Suchbegriffe:
Beschriftungsfeld
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefablage KLASSIK KARMA, DIN A4/C4. Hochwertige Briefablage in attraktiver Farbe. Innovatives Design in Premium-Qualität. Für das HAN KARMA-Programm werden Post Consumer Materialien (bereits benutzte Kunststoffprodukte) verarbeitet. Senkrecht oder versetzt stapelbar. Mit breitem Greifausschnitt für leichte Orientierung und optimalen Zugriff auf die Unterlagen. Die leicht angeschrägte Vorderfront der Briefablage verhindert ein Herausrutschen der Dokumente. Kompatibel zu allen Standard Briefablagen. Verwendung für Papierformate: DIN A4/C4. Made in the EU. Außenmaße (B x T x H): 255 x 348 x 65 mm. Material: 80-100% Recyclingmaterial. Farbe: öko-grün.
Weitere Informationen:
Tiefe:
65 mm
Höhe:
348 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Blauer Engel DE-UZ 30a
Status: Conrad Green Flag:
1
Breite:
255 mm
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
Verwendung für Papierformat:
DIN A4 + DIN C4
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
KLASSIK KARMA
stapelbar:
Ja
Material:
Recycling Kunststoff
Herstellerfarbe:
Grün
Produkt-Art:
Briefablage
Weitere Suchbegriffe: Briefkorb, Sortierkorb, ablagekorb a4 quer, ablagekorb, briefkorb han, 04012473998995, HAN, KLASSIK KARMA
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 1,11*
€ 1,83*
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 1,14*
€ 1,83*
1 Tag
8
1
€ 5,95*
ab € 1,17*
€ 1,88*
9 Tage
16
1
€ 5,87*
ab € 1,18*
€ 1,92*
1 Tag
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 1,32*
€ 2,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 9,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HAN
1021
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.