| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-W675932 Herst.-Nr.: 6811055 EAN/GTIN: 4061553001339 |
| |
|
| | |
| Diese Mundstücke sind ausschließlich kompatibel mit den Dräger Alcotest-Modellen 3000, 5510, 5820, 6000, 6510, 6810, 6820, 7000 und 7510 sowie mit dem Alkoholtester ACE Y.
Jedes Mundstück verfügt über eine Rückatemsperre: Diese verhindert ein versehentliches Ansaugen von Speichel oder Krankheitskeimen aus dem Einblaskanal von Alkoholtestern. Jedes Mundstück der Slide 'n' Click-Serie ist einzeln verpackt und dadurch hygienesicher. Der nicht verschließbare Luftausgang verhindert Manipulationsmöglichkeiten. Durch einen Abstandhalter am Mundstück kommen die Lippen der Testperson nicht mit dem Testgerät in Berührung. Der Abstandhalter kann auch als "Mundstückauswerfer" verwendet werden. Features: Mit Rückatemsperre Hygienisch einzeln verpackt 100er-Pack Hinweise: Mundstücke sind immer nur für die einmalige Nutzung gedacht. Das heißt: Pro Person und Test sollte immer ein neues Mundstück verwendet werden. Warum? Einerseits aus hygienischen Gründen und andererseits um fehlerhafte Messungen zu vermeiden, die durch möglichen Restalkohol in einem bereits benutzten Mundstück entstehen können. Weitere Informationen: | | Stromversorgung: | nicht erforderlich | Herstellerfarbe: | Transparent | Produkt-Art: | Mundstücke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 64,33* | € 78,94* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Packung | € 6,90* | ab € 64,31* | € 78,95* | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 65,01* | € 80,53* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 81,73* | € 99,82* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 86,73* | € 104,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,6501* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|