Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 56192-00010-22 Isolierband Schwarz (L x B) 10m x 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W680461
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56192-00010-22
EAN/GTIN:
     4042448152992
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Wenn ein Kabelmantel beschädigt ist, können Sie das Kabel schnell und sicher mit dem tesa® Isolierband reparieren. Als selbstklebendes Iso Tape eignet es sich nicht nur zum Isolieren, sondern auch zum Bündeln und Befestigen von Kabeln. Die bewährte tesa®-Klebetechnologie sorgt dabei für einen starken Halt. Das Isolierband ist schwer entflammbar und bietet einen zuverlässigen Schutz vor Spannungen bis zu 6.000 Volt.
Features:
Zum Isolieren und Reparieren elektrischer Leitungen
Bewahrt Kabelmäntel vor Beschädigungen
Schwer entflammbar
Leichtes Umwickeln auch bei unebenen Untergründen
Sicherer Schutz vor Spannungen bis 6.000 Volt
Zertifiziert nach IEC Norm 454-3-1
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
10 m
Farbe:
schwarz
Breite:
15 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Temperaturbeständig
Typ:
56192-00010-22
Material (Details):
Naturkautschuk
Trägermaterial:
Soft-PVC
Dicke:
0.13 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Isolierband
Klebertyp:
Kautschuk
Weitere Suchbegriffe: Elektroisolierband, Isoband, Isolierband, tesa isolierband schwarz 15 mm x 10 meter, elektroisolierband schwarz, tesa elektroisolierband, tesa, isolierband, reparaturband, isolierklebeband
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 0,94*
€ 1,28*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 0,94*
€ 1,30*
2 Tage
21
1
€ 5,95*
ab € 0,93*
€ 1,36*
4 Tage
19
1
€ 4,95*
ab € 0,96*
€ 1,41*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,06*
€ 1,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
56190-00008
ab € 1,57*
Sonstiges
tesa
56190-00009
ab € 1,56*
Sonstiges
tesa
56192-00011-01
ab € 0,93*
Sonstiges
tesa
56192-00012-01
ab € 0,93*
Sonstiges
tesa
56192-00013-01
ab € 0,94*
Sonstiges
tesa
56192-00014-01
ab € 0,94*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.