Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa tesaflex IEC 53988-00063-00 Isolierband Weiß (L x B) 33m x 19mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W692212
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     53988-00063-00
EAN/GTIN:
     4042448435101
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
isolierband tesa weiß
Wenn Sie als Elektriker, Monteur oder sonstiger Handwerker ein zuverlässiges Isolierband suchen, ist tesaflex® 53988 die richtige Wahl. Durch sein relativ dickes Trägermaterial, kombiniert mit einer hohen Flexibilität und ausgezeichneten Klebeleistung, auch bei niedrigen Temperaturen, eignet es sich ideal für Anwendungen im elektronischen Bereich, z.B. zum Isolieren und Kennzeichnen von Kabeln. Sie können das PVC-Klebeband jedoch darüber hinaus als Reparaturband verwenden. Da es in vielen Farben erhältlich ist - rot, blau, braun, schwarz, weiß, grau, grün, gelb und gelb-grün - leistet es auch als Markierungsklebeband wertvolle Unterstützung. Das Elektroisolierband ist nach allen relevanten Standards zertifiziert und hält Temperaturen von bis zu +90°C stand.
Features:
Ideal für Anwendungen im elektronischen Bereich, z.B. Kabel isolieren oder kennzeichnen
Zertifiziert gemäß IEC 60454-3-1 (VDE, IMQ, SEMKO), VOC –zertifiziert, RoHS and REACH konform
Dickes Trägermaterial (150μm)
Hohe dialektrische Durchschlagspannung (7.000V)
Temperaturbeständig bis +90°C
In vielen verschiedenen Farben erhältlich
Lieferumfang:
1x Isolierband
Weitere Informationen:
Länge:
33 m
Farbe:
weiß
Breite:
19 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Feuchtigkeitsbeständig + Abriebfest + Alterungsbeständig + Weichmacherbeständig
Typ:
tesaflex IEC
Temperaturbereich:
+90 °C (max)
Trägermaterial:
PVC
Herstellerfarbe:
Weiß
Max. Temperatur:
+90 °C
Produkt-Art:
Isolierband
Klebertyp:
Kautschuk
Weitere Suchbegriffe: tesa elektroisolierband, elektroisolierband, tesa, tesaflex IEC
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
39
10
€ 7,90*
ab € 1,85*
€ 3,00*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 2,08*
€ 3,23*
1
€ 4,60*
ab € 1,72*
€ 3,43*
1 Tag
19
1
Frei Haus
ab € 2,47*
€ 3,78*
4 Tage
39
10
Frei Haus
ab € 1,83*
€ 4,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 9,69* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.