Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Tesa Easy Cover Economy 56589-00000-00 Abdeckfolie (L x B) 20m x 1.40m 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W692752
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56589-00000-00
EAN/GTIN:
     4063565093388
Suchbegriffe:
Abdeckfolie
tesa abdeckfolie
abdeckfolie
tesa Easy Cover Outdoor
Das clevere 2in1 Produkt für Maler und Putzarbeiten: Schützt die Umgebung und sorgt für optimale Resultate. Zunächst sollten vor Maler- und Putzarbeiten Häuser, Fassaden, Wände, Gegenstände, Möbel, Fenster- und Türrahmen sowie andere zu schützende Flächen zuverlässig abgedeckt werden. Hierfür sorgt die integrierte, reißfeste Abdeckfolie. Doch tesa Easy Cover Outdoor bietet mehr. Die Kombination der Folie mit einem widerstandsfähigen Gewebeband optimiert das Ergebnis, denn diese robuste 2-in-1 Lösung eignet sich auch ideal zum Abkleben im Außenbereich. Dafür sorgt unter anderem die hohe UV-Beständigkeit des langlebigen Klebebandes. Bis zu 10 Tage lang widersteht das Gewebeband dem UV-Licht. Innerhalb dieses Zeitraumes lässt sich das Band rückstandslos wieder entfernen. Das Tape kann mit allen Farben, Lacken und Lasuren zum Einsatz kommen und passt sich auch rauen Oberflächen gut an. Wer Arbeiten im Außenbereich plant und auf der Suche nach einer Abdeckfolie mit einem beständigen Abdeckband ist, der sollte zu tesa Easy Cover Outdoor greifen.

tesa - mehr als ein Klebeband
tesa ist einer der weltweit führenden Hersteller von selbstklebenden Produkten. Das Unternehmen ist in mehr als 100 Ländern aktiv und bietet zahlreiche Lösungen für innovatives Befestigen, Montieren, Verpacken, Renovieren, Reparieren, Isolieren oder zum Schutz vor Insekten, Staub sowie Zugluft. Seit über 125 Jahren entwickelt tesa hochwertige Klebelösungen, stets in der Mission, das Leben unserer Kunden noch besser zu machen.
Features:

(L x B) 20 m x 1.40 m

Lieferumfang:
1x Abdeckfolie zum Nachfüllen + 1x Malerkrepp
Weitere Informationen:
Länge:
20 m
Breite:
1.40 m
Typ:
Easy Cover Economy
Produkt-Art:
Abdeckfolie
Weitere Suchbegriffe: tesa, Easy Cover Economy
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 5,57*
€ 7,97*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 10,30*
€ 15,01*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,26*
€ 15,49*
€ 3,50*
ab € 24,34*
€ 33,05*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.