| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615IT-W692772 Herst.-Nr.: 58883-00000-02 EAN/GTIN: 4042448152466 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | tesa Easy Cover Economy Spender + 2 Refills Es schützt die Umgebung vor Farbspritzern und Flecken und sorgt zugleich für optimale Resultate. Zunächst sollten vor Maler- und Renovierungsarbeiten Möbel, Rahmen und sämtliche zu schützende Flächen zuverlässig abgedeckt werden. Hierfür sorgt die integrierte, reißfeste Abdeckfolie. Zugleich ist ein hochwertiges Malerband eines der wichtigsten Utensilien bei Malerarbeiten. Denn unpräzise Farbkanten und Farbspritzer schmälern das Gesamtergebnis ganz erheblich. Zudem können solche Pannen unter Umständen zeit- und kostspielige Nacharbeiten nach sich ziehen.
tesa - mehr als ein Klebeband tesa ist einer der weltweit führenden Hersteller von selbstklebenden Produkten. Das Unternehmen ist in mehr als 100 Ländern aktiv und bietet zahlreiche Lösungen für innovatives Befestigen, Montieren, Verpacken, Renovieren, Reparieren, Isolieren oder zum Schutz vor Insekten, Staub sowie Zugluft. Seit über 125 Jahren entwickelt tesa hochwertige Klebelösungen, stets in der Mission, das Leben unserer Kunden noch besser zu machen. Features: Für Renovierungsarbeiten, die einen großflächige Schutz benötigen Gute Haftung auf vielen Untergründen Für alle Dispersionfarben geeignet Kein Durchfeuchten der Farbe Geprägte Folie verhindert ein zu schnelles herunterlaufen der Farbe Spart Zeit durch Wegfall eines Arbeitsschrittes und einfach anzuwenden Lieferumfang: 2x Abdeckfolie + 1x Nachfüllspender Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 33 m | Breite: | 550 mm | Typ: | Easy Cover Economy | Produkt-Art: | Abdeckfolie |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 6,37* | € 13,32* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 9,52* | € 13,33* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 23,22* | € 30,27* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|