Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mackie CR8S-XBT HiFi Subwoofer Schwarz 200W 30Hz - 250Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W698572
Hersteller:
     Mackie
Herst.-Nr.:
     2052123-01
EAN/GTIN:
     0663961059915
Suchbegriffe:
Subwoofer
mackie subwoofer
subwoofer
Der CR8S-XBT 8" Creative Reference Multimedia Bluetooth® Subwoofer liefert druckvolle und dedizierte Bassverstärkung mit 200 Watt Leistung für Ihr Studio oder Ihr Zuhause. Das ansprechende Design macht in jedem Raum eine gute Figur und passt perfekt zu allen Monitoren der CR-Serie. Zu den flexiblen Ein- und Ausgängen auf der Rückseite gehören 1/4" symmetrische Klinke und RCA sowie eine einfache Bluetooth-Kopplung für müheloses Streaming. Mit den Eingangs- und Ausgangspegelreglern, einer variablen Frequenzweiche und einem Polaritätsschalter kann der Sound genau richtig eingestellt werden. Der mitgelieferte CRDV-Desktop-Lautstärkeregler macht die Steuerung des ganzen Systems zum Kinderspiel. Mit dem Mackie CR8S-XBT Bluetooth Subwoofer wird Ihr Musikgenuss aufgewertet.
Features:
Signature Sound der Mackie CR-Serie
Sound in Studioqualität
Ideal für Home Studios, Content Ersteller, zum Spielen, Musikhören und mehr
Komplett neues Design
Frontpanel aus gebürstetem Metall passend zu allen CR-X Multimedia Monitoren
Plug and Play
Einstellbarer Eingangs- und Ausgangspegel
Variable Crossover-Steuerung
Polaritätsschalter
Weitere Informationen:
Tiefe:
320 mm
Höhe:
411 mm
Breite:
356 mm
Anschluss:
<b>Eingänge:</b> 1/4" symmetrische Klinke, RCA und Bluetooth<br><b>Ausgänge: </b>1/4" symm
Gewicht:
11.1 kg
Frequenz (max.):
250 Hz
Belastbarkeit Musik (max.):
200 W
Herstellerfarbe:
Schwarz
Frequenz (min.):
30 Hz
Produkt-Art:
HiFi Subwoofer
Weitere Suchbegriffe: Mackie, CR8S-XBT
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 212,13*
€ 233,01*
Lager 615
Frei Haus
ab € 156,38*
€ 233,01*
6 Tage
4
Frei Haus
ab € 319,26*
€ 375,70*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,01*
€ 277,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,64*
€ 275,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 174,45*
€ 207,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,98*
€ 202,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,59*
€ 195,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,38*
€ 186,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.