Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mackie MC-100 Over Ear Kopfhörer kabelgebunden Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W698592
Hersteller:
     Mackie
Herst.-Nr.:
     2052559-00
EAN/GTIN:
     0663961061369
Suchbegriffe:
Kopfhörer
kopfhörer ohrumschließend
kopfhörer
Der MC-100 Kopfhörer basiert auf Mackies legendären Studio-Monitoren und bietet die von Mackie bekannte Klangqualität in einem professionellen, geschlossenen Gehäuse.
Maßgeschneiderten Hochleistungstreiber sorgen für einen klaren, ausgewogenen Klang und ergonomische Kopfbügel und Ohrpolstern für stundenlangen Hörkomfort. Perfekt für das Monitoring im Studio, die Erstellung von Inhalten oder einfach zum Genießen Ihrer Lieblingsmusik: Mit den MC-100 Kopfhörern kann man den Mackie Studiosound, dem Künstler auf der ganzen Welt vertrauen, überall hin mitnehmen.
Features:
Leistungsfähige Studio-Kopfhörer
Erlebe den typischen Mackie Studio Sound in Kopfhörern, die jedes Detail präzise wiedergeben
Maßgeschneiderte Hochleistungstreiber sorgen für einen klaren, ausgewogenen Klang
Professionelles Design
Weich gepolsterter, verstellbarer Kopfbügel und angepasste Ohrpolster
Ergonomische Passform bietet stundenlangen Komfort und gewährleistet gleichzeitig eine optimale Basswiedergabe und Schallisolierung
Das robuste Design ist auf Langlebigkeit ausgelegt und erfüllt die Anforderungen von Profis im Studio oder vor Ort
Überall einsetzbar
Ideal für das Monitoring im Studio, Erstellen von Inhalten, für den Musikgenuss und mehr
Weitere Informationen:
Anschluss:
3.5 mm Klinke
Farbe:
schwarz
Gewicht:
233 g
Impedanz:
32 Ω
Frequenzbereich:
15 Hz - 20 kHz
Herstellerfarbe:
Schwarz
Schalldruck:
95 dB
Trageart:
Over Ear
Gerätesteuerung:
Universal
Übertragungsart:
kabelgebunden
Produkt-Art:
Over Ear Kopfhörer
Weitere Suchbegriffe: 00663961061369, Mackie, MC-100
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 22,86*
€ 32,48*
1 Tag
246
€ 2,90*
ab € 23,34*
€ 32,50*
€ 3,50*
ab € 40,07*
€ 54,92*
7 Tage
18
€ 6,99*
ab € 50,62*
€ 68,22*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.