| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-W72416 Herst.-Nr.: HEB19L10GC EAN/GTIN: 4016138816532 |
| |
|
| | |
| Features: Gelb (L x B) 10 m x 19 mm
Weitere Informationen: | | Länge: | 10 m | Farbe: | gelb | Breite: | 19 mm | Serie: | HEB19L10GC | Typ: | HEB19L10GC | Temperaturbereich: | -10 - +60 °C °C | Dicke: | 0.3 mm | Herstellerfarbe: | Gelb | Materialstärke: | 0.3 mm | Max. Temperatur: | +60 °C | Min. Temperatur: | -10 °C | Produkt-Art: | Gewebeklebeband | Klebertyp: | Hotmeltkleber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gewebeband, 04016138816532, TOOLCRAFT |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 3,28* | € 5,45* | | | | Lager 615 | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 3,50* | € 5,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 16,35* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|