Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery-Zweckform Etiketten Rolle Kompatibel ersetzt DYMO 11354, S0722540 57 x 32mm Papier Weiß 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W737761
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     AS0722540
EAN/GTIN:
     4004182617069
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Die weißen, ablösbaren Universal-Etiketten auf Rolle AS0722540 im Format 32 x 57 mm von Avery Zweckform sind kompatibel mit dem Dymo Labelwriter* (300er-, 400er-, 450er-Serie, 4XL, Wireless). Gestalten und Bedrucken Sie einzelne oder auch mehrere Etiketten schnell und einfach selbst mit Ihrer Dymo* Software. Die Aufkleber entsprechen dem Artikel Dymo* S0722540 (11354). Die Etiketten lassen sich trotz sicherer Klebkraft rückstandsfrei wieder ablösen und eignen sich für unterschiedlichste Anwendungen rund um Kennzeichnen und Organisieren. Eine Packung enthält 1.000 Etiketten auf einer Rolle. Die umweltfreundlichen Rollenetiketten sind PVC frei, chlorfrei gebleicht und FSC® zertifiziert. Außerdem gemäß der EU-Rechtsvorschriften selbstverständlich frei von Bisphenol A (BPA). *DYMO und DYMO LABELWRITER sind eingetragene Marken der Newell Rubbermaid Europe LLC. Avery Zweckform ist mit Newell Rubbermaid nicht verbunden.
Features:
Kompatibel mit Dymo LabelWriter* (300, 310, 315, 320, 330, 330 Turbo, 400, 400 Turbo, 400 Twin Turbo, 400 Duo, 450, 450 Turbo, 450 Twin Turbo, 450 Duo, 4XL, Wireless)
32 x 57 mm, 1.000 Etiketten/Rolle, Artikel entspricht Dymo* S0722550 (11354), einfach mit Dymo* Software beschriften
Rückstandsfrei wieder ablösbar trotz sicherer Klebkraft
FSC® zertifiziert, PVC frei und chlorfrei gebleicht
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Etiketten-Material:
Papier
Geeignet für:
Thermodirektdrucker
Ausführung:
Kompatibel
Form:
Rechteckig
Schriftfarbe:
Schwarz
Herstellerfarbe:
Weiß
Etiketten-Höhe:
32 mm
Ersetzt Orignal-Typ:
11354 + S0722540
Haftung:
Wiederablösbar
Etiketten-Breite:
57 mm
Passend für Marke:
DYMO
Passend für Modell:
LabelWriter 330T + LabelWriter 400 + LabelWriter 450 + LabelWriter Wireless
Etiketten-Größe:
57 x 32 mm
Produkt-Art:
Universal-Etiketten
Teilenummern-Vergleich original (nur für Suche):
S0722540;11354
Kompatible Geräte (nur für Suche):
LabelWriter 330T,LabelWriter 400,LabelWriter 450,LW330T,LW 330T,LW400,LW 400,lw450,lw 450,
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,75*
ab € 13,12*
€ 18,27*
1 Tag
4
pro Stück
€ 5,49*
ab € 13,36*
€ 18,55*
10 Tage
50
pro Stück
€ 5,87*
ab € 14,62*
€ 20,27*
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 15,64*
€ 21,66*
pro Stück
€ 6,95*
ab € 15,25*
€ 21,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
1 Stück enthält 100 Blätter (ab € 0,1564* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.