| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-W785931 Herst.-Nr.: RF-4218645 EAN/GTIN: 4016139052526 |
| |
|
| | |
| Der renkforce USB Headset-Adapter ist ideal für Desktop-PCs, Notebooks und Netbooks, wo er an einem USB-Port Mikrofoneingang und Audioausgang zur Verfügung stellt. Schließen Sie Headset, Mikro oder Lautsprecher über Kabel mit 3,5 mm Stereostecker an, deren Anschluss auf der Rückseite oft schwer zu erreichen ist – dieses Problem haben Sie mit diesem Adapter nicht. Plug&Play-Installation umgeht defekte Soundkarten und Audio-Ports und verbessern den Zugriff ohne spezielle Treiber oder Software. Der Adapter wird direkt über USB mit Strom versorgt, was externe Netzteile oder zusätzliche Kabel überflüssig macht. Sie benötigen keine separate Soundkarte und das einfach per USB. Features: Lautsprecher-/Headsetausgang (Stereo) und Mikrofoneingang Auch für Skype und andere VoIP-Anbieter geeignet C-Media IC Technologie für volles Audio-Erlebnis Ideal für PC-System oder Notebook geeignet Software wird automatisch installiert Ultra kompakt und portabel Weitere Informationen: | | Höhe: | 10.5 mm | Länge: | 28 mm | Farbe: | weiß | Breite: | 42 mm | Herstellerfarbe: | Weiß | Schnittstellen (Eingang): | USB + Mikrofon (3.5 mm Klinke) | Schnittstellen (Ausgang): | Kopfhörer (3.5 mm Klinke) | Produkt-Art: | Soundkarte, Extern | Besonderheiten: | externe Kopfhöreranschlüsse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04016139052526, Renkforce |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 6,32* | € 9,67* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 6,35* | € 9,69* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 14,41* | € 20,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|