| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615IT-W809182 Herst.-Nr.: 81102 371 402 EAN/GTIN: 4260709170190 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das Stanley® 30 mm Vorhängeschloss aus massivem Messing ist mit einem Bügel aus gehärtetem Stahl ausgestattet, der automatisch verriegelt. Der Doppelverriegelungsmechanismus dieses Vorhängeschlosses bietet zusätzliche Sicherheit. Dieses Vorhängeschloss mit Standardbügel eignet sich zum Verschließen von Werkzeugkästen, Schließfächern, Schränken und Zelten. Diese Vorhängeschloss- Set aus 2 Vorhängeschlössern wird mit 5 Schlüsseln geliefert und ist gleichschliessend. Features: Gehärteter Stahlbügel mit Doppelverriegelung Der Bügel schliesst automatisch Schlosskörper aus massivem Messing 5 Schlüssel inklusive Lieferumfang: 2 x Vorhangschloss 5 Schlüssel. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Höhe: | 49.5 mm | Breite: | 30 mm | Bügelinnenhöhe: | 16.4 mm | Bügelinnenbreite: | 15 mm | Schließmechanismus: | gleichschließend | Material: | Messing + Stahl | Set: | 2er Set | Schloss-Typ: | Schlüsselschloss | Produkt-Art: | Vorhängeschloss |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |