| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-W810382 Herst.-Nr.: icbmm3 EAN/GTIN: 0653718178600 |
| |
|
| | |
| Das iCarsoft BMM V3.0 ist ein professionelles und leistungsstarkes Fahrzeug-Diagnose-Gerät für BMW / Mini / Rolls Royce Fahrzeuge, welches von iCarsoft Technology Inc. entwickelt wurde. Das BMM V3.0 ist einfach zu bedienen und ermöglicht eine umfangreiche Diagnose des Fahrzeuges innerhalb von wenigen Minuten. Einfach das Gerät an den OBD- II-Port des Fahrzeuges mit dem mitgelieferten Kabel anschließen und das Gerät führt Sie mit Schritt-für- Schritt-Anweisungen durch den Prozess. Dank dem 10 cm (4“) TFT- Farbbildschirm und der benutzerfreundlichen Diagnose-Software können komplexe Probleme schnell und genau diagnostiziert werden.
Prüfmodus: CANBUS, ISO9141, KWP2000, und J1850 etc.
Eigenschaften
Diagnose einzelner Marken der meisten Modelle (OBDII-16DLC) Lenkwinkelsensor (SAS) Kalibrierung Vollständige Systemdiagnose ABS-Entlüftung (BLD) (Einige Fahrzeuge verfügen nicht über diese Funktion) Auto-Identifizierungs-Technologie Einspritzdüsencodierung (INJ)(Einige Fahrzeuge verfügen nicht über diese Funktion) Aktuationstest / Bi-directory Test Lesen und Löschen von DTC Unterstützt Freeze Frame von Fehlercode-Funktionen Lesen von Live-Daten Unterstützt Ölservice-Reset Unterstützt Batterietest Wartung des elektronischen Parkbremssystems (EPB) Unterstützt Datenüberprüfung und -druck Batterie-Management-System (BMS) (Einige Fahrzeuge verfügen nicht über diese Funktion) Schnelles Upgrade über den Computer Dieselpartikelfilter (DPF) Regenerationskontrolle (Einige Fahrzeuge verfügen nicht über diese Funktion) 10 cm (4,0") TFT-LCD, 480 x 320 Bildpunkte Unterstützt Mehrsprachigkeit Elektronisches Drosselklappensteuerungssystem (ETC)
Funktionen
1. iCarsoft BMM V3.0 kann alles machen, liest und löscht Fehlercodes auf die meisten der Systeme wie Motor, Getriebe, ABS und Airbag etc. 2. Unterstützung OBDII/EOBD Zehn Modi der Operation. 3. Lesen Sie Live-Daten. 4. Vollständige ECU-Diagnose. 5. Gilt für die einzelne Marke der meisten Modelle, die mit OBDII-16 DLC ausgestattet. 6. Einfach zu bedienen mit Silikon-Tastern. 7. Auto VIN-Technologie kann automatisch identifizieren Modell und Jahr Informationen in der Zeit. 8. Actuation Test / Bidirectory Test wird verwendet, um fahrzeugspezifische Subsystem- und Komponententests aufzurufen. 9. Unterstützung "Freeze Frame" von Fehlercode-Funktionen. 10. Öllampe/Service-Reset zurücksetzen: Unterstützt Service-Lampen-Reset. 11. Wartung des elektronischen Parkbremssystems (EPB): Deaktiviert und reaktiviert das EPB-System zum Austausch und zur Initialisierung. 12. Batteriemanagementsystem (BMS), registriert neue Batterie im BMS während des Batteriewechsels. 13. Dieselpartikelfilter (DPF)-Regenerationssteuerungssystem, fordert den DPF-Regenerationsprozess während der DPF-Blockierung an und schaltet die DPF-Anzeige aus. 14. Elektronisches Drosselklappensteuersystem (ETC), lernt den Drosselklappensteuerungswert, während die Drosselklappe gereinigt oder ersetzt wird. 15. Lenkwinkelsensor (SAS) Kalibrierung, kalibriert das Lenkrad auf geradeaus, oder kalibriert SAS neu, während Lenkungsteil ersetzen. 16. ABS-Entlüftung, lässt die Luft ab, um die ABS-Bremsempfindlichkeit wiederherzustellen, oder lernt neu, während ABS ersetzt wird. 17. Einspritzdüsencodierung, lernt die Parameter der Einspritzdüsensteuerung neu ein, während die Einspritzdüse erneuert oder ersetzt wird. 18. BCM (Body Stability), Diese Funktion unterstützt die routinemäßige Wartung der DSC-Module, z. B. Zurücksetzen oder Löschen der Anpassungswerte, Inbetriebnahme des Geräts. 19. ECM (Motor), diese Funktion unterstützt Weitere Informationen: | | Höhe: | 104 mm | Länge: | 32 mm | Breite: | 206 mm | Passend für Marke: | BMW + MINI + Rolls-Royce | Produkt-Art: | OBD II Diagnosetool | Stromversorgung: | Über OBD2 Steckplatz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Icarsoft, BMM V30 |
| | |
| |