| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615IT-W810872 Herst.-Nr.: iclrv3 EAN/GTIN: 0653718178631 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das iCarsoft LR V3.0 ist ein professionelles und leistungsstarkes Werkzeug zur Fahrzeugfehlerdiagnose für Land Rover / Jaguar, das von iCarsoft Technology Inc. entwickelt wurde. Mit einem 10 cm / 4,0" TFT-LCD-Display und einzigartiger Diagnosesoftware bietet es eine vollständige Steuergeräte-Diagnose für einzelne Fahrzeugmarken und Testmodi, die hauptsächlich beinhalten: CANBUS, ISO9141, KWP2000 und J1850 usw. Es ermöglicht den Technikern eine genaue Diagnose komplexer Probleme.
Eigenschaften
• Diagnose einzelner Marken der meisten Modelle (OBDII-16DLC) • Kalibrierung des Lenkwinkelsensors (SAS) • Vollständige Systemdiagnose • ABS-Entlüftung (BLD) (Einige Fahrzeuge verfügen nicht über diese Funktion) • Auto-Ident-Technologie • lnjector Coding (INJ) (Einige Fahrzeuge genießen diese Funktion nicht) • Betätigungsprüfung / Bi-directory Test • Lesen und Löschen von DTC • Unterstützt Freeze Frame von Fault Code Funktionen • Lesen von Live-Daten • Unterstützt Ölservice Reset • Unterstützt Batterietest • Wartung des elektronischen Parkbremssystems (EPB) • Unterstützt Datenüberprüfung und Drucken • Batterie-Management-System (BMS) (Einige Fahrzeuge verfügen nicht über diese Funktion) • Schnelles Upgrade über den Computer • Dieselpartikelfilter (DPF) Regeneration Control System (einige Fahrzeuge nicht genießen diese Funktion) • 10 cm / 4,0" TFT-LCD, 480*320 Bildpunkte • Elektronisches Drosselklappensteuerungssystem (ETC) • Unterstützt Mehrsprachigkeit Leistungsmerkmale 1. iCarsoft LR V3.0 kann die Fehlercodes der meisten Systeme wie Motor, Getriebe, ABS und Airbag usw. vollständig lesen und löschen. 2. Unterstützung OBDII/EOBD Zehn Modi der Operation. 3. Lesen Sie Live-Daten. 4. Vollständige ECU-Diagnose. 5. Gilt für die einzelne Marke der meisten Modelle, die mit OBDIl-16 DLC ausgestattet. 6. Einfach zu bedienen mit Silikon-Schlüssel. 7. Auto VIN-Technologie kann automatisch identifizieren Modell und Jahr Informationen in kürzester Zeit. 8. Actuation Test / Bidirectory Test wird für den Zugriff auf fahrzeugspezifische Subsystem- und Komponententests verwendet. 9. Unterstützung Freeze Frame von Fehlercode-Funktionen. 10. Öllampe/Service-Reset: Unterstützt das Zurücksetzen der Servicelampe. 11. Wartung des elektronischen Parkbremssystems (EPB): Deaktiviert und reaktiviert das EPB-System zum Austausch und zur Initialisierung. 12. Batteriemanagementsystem (BMS): Registriert die neue Batterie im BMS während des Batteriewechsels. 13. Kontrollsystem für die Regeneration des Dieselpartikelfilters (DPF), fordert den DPF-Regenerationsprozess bei Verstopfung des DPF an und schaltet die DPF-Anzeige aus. 14. Elektronisches Drosselklappensteuersystem (ETC) erkennt den Drosselklappensteuerungswert, wenn die Drosselklappe gereinigt oder ausgetauscht wird. 15. Kalibrierung des Lenkwinkelsensors (SAS), kalibriert das Lenkrad auf Geradeausfahrt oder kalibriert den SAS beim Austausch von Lenkungsteilen neu. 16. ABS-Entlüftung, lässt die Luft ab, um die ABS-Bremsempfindlichkeit wiederherzustellen, oder lernt neu, wenn das ABS ersetzt wird. 17. Einspritzdüsencodierung, lernt die Parameter der Einspritzdüsensteuerung neu ein, während die Einspritzdüse erneuert oder ersetzt wird. 18. BCM (Body Stability), Diese Funktion unterstützt die routinemäßige Wartung der DSC-Module, z.B. das Zurücksetzen oder Löschen der Anpassungswerte und das Starten des Geräts. 19. ECM (Motor), diese Funktion unterstützt die routinemäßige Wartung von Motormodulen, z. B. Zurücksetzen oder Löschen der Anpassungswerte, Berechnung des Kraftstoffverbrauchs. 20. TCM (Getriebeanpassung), Diese Funktion Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Höhe: | 104 mm | Länge: | 32 mm | Breite: | 206 mm | Passend für Marke: | Land Rover + Jaguar | Produkt-Art: | OBD II Diagnosetool | Stromversorgung: | Über OBD2 Steckplatz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Icarsoft, LR V30 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |