| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615IT-W810892 Herst.-Nr.: icmbv3 EAN/GTIN: 0850030851000 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das MB V3.0 ist ein professionelles und leistungsstarkes Fahrzeug-Diagnose-Gerät für Mercedes / Sprinter / Smart Fahrzeuge, welches von iCarsoft Technology Inc. entwickelt wurde.
Das MB V3.0 ist einfach zu bedienen und ermöglicht eine umfangreiche Diagnose des Fahrzeuges innerhalb von wenigen Minuten scannen können.
Einfach das Gerät an den OBD-II-Port des Fahrzeuges mit dem mitgelieferten Kabel anschließen und das Gerät führt Sie mit Schritt-für-Schritt-Anweisungen durch den Prozess. Dank dem 10 cm TFT- Farbbildschirm und der benutzerfreundlichen Diagnose-Software können komplexe Probleme schnell und genau diagnostiziert werden.
Prüfmodus: CANBUS, ISO9141, KWP2000, und J1850 etc.
Eigenschaften
– Diagnose einzelner Marken der meisten Modelle (OBDII-16DLC) – Lenkwinkelsensor (SAS) Kalibrierung – Vollständige Systemdiagnose – ABS-Entlüftung (einige Fahrzeuge verfügen nicht über diese Funktion) – Auto-Identifizierungs-Technologie – Injektor-Codierung (einige Fahrzeuge verfügen nicht über diese Funktion) – Actuation Test / Bi-directory Test – Lesen und Löschen von DTCs – Unterstützt Freeze Frame von Fehlercode-Funktionen – Live-Daten lesen – Unterstützt Ölservice-Reset – Unterstützt Batterietest – Wartung des elektronischen Parkbremssystems (EPB) – Unterstützt Datenüberprüfung und -druck – Unterstützt Kraftstoffpumpen-Aktivierung – Full Speed Upgrade über PC – Unterstützt A/F-Einstellung – 4.0″ TFT-LCD, 480*320 Bildpunkte – Dieselpartikelfilter (DPF) Regenerationssteuerung – Unterstützt Mehrsprachigkeit. – Elektronisches Drosselklappensteuerungssystem (ETC)
Funktionen
1. iCarsoft BMM V3.0 kann alles machen, liest und löscht Fehlercodes auf die meisten der Systeme wie Motor, Getriebe, ABS und Airbag etc. 2. Unterstützung OBDII/EOBD Zehn Modi der Operation. 3. Lesen Sie Live-Daten. 4. Vollständige ECU-Diagnose. 5. Gilt für die einzelne Marke der meisten Modelle, die mit OBDII-16 DLC ausgestattet. 6. Einfach zu bedienen mit Silikon-Tastern. 7. Auto VIN-Technologie kann automatisch identifizieren Modell und Jahr Informationen in kürzester Zeit. 8. Actuation Test / Bidirectory Test wird verwendet, um fahrzeugspezifische Subsystem- und Komponen-tentests aufzurufen. 9. Unterstützung "Freeze Frame" von Fehlercode-Funktionen. 10. Öllampe/Service-Reset zurücksetzen: Unterstützt das Zurücksetzen der Servicelampe, das Zurück-setzen des Servicekilometers und der Serviceintervalle. 11. Elektronische Parkbremse (EPB): Systemwartung deaktiviert und reaktiviert das EPB-System für Austausch und Initialisierung. 12. Kraftstoffpumpen-Aktivierungsfunktion: Aktivieren Sie sie, wenn Sie eine neue Pumpe ersetzen. 13. Luftfilter Selbstlernprozess nach Austausch des Luftfilters. 14. Dieselpartikelfilter (DPF): Regenerationssteuerungssystem, fordert den DPF-Regenerationsprozess bei DPF-Blockade an und schaltet die DPF-Anzeige aus. 15. Elektronisches Drosselklappensteuerungssystem (ETC): Gibt den Wert der Drosselklappensteue-rung frei, während der Wert der Drosselklappe gelöscht oder ersetzt wird. 16. Lenkwinkelsensor (SAS) kalibrieren: Kalibriert das Lenkrad auf geradeaus oder kalibriert den SAS neu, während das Lenkungsteil ersetzt wird. 17. ABS-Entlüftung: Lässt die Luft ab, um die ABS-Bremsempfindlichkeit wiederherzustellen, oder lernt neu, während das ABS ersetzt wird. 18. Einspritzdüsen-Kodierung: Lernt die Parameter der Injektorsteuerung neu, während der Injektor er-neuert oder ersetzt wird. 19. BCM (Karosseriestabilität), diese Funktion unterstützt die routinemäßige Wartung Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Höhe: | 104 mm | Länge: | 32 mm | Breite: | 206 mm | Passend für Marke: | Mercedes Benz + Smart | Produkt-Art: | OBD II Diagnosetool | Stromversorgung: | Über OBD2 Steckplatz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Icarsoft, MB V30 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |