| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615IT-W813092 Herst.-Nr.: 56359-00003-00 EAN/GTIN: 4042448151308 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das Gaffer Tape zeichnet sich durch eine hohe Klebkraft aus und kann auch auf rauen Oberflächen im Innenbereich verwendet werden. Die Materialkombination aus einem PE-extrudierten Gewebe und einer Klebmasse aus Naturkautschuk bietet dem Anwender viele Vorteile, u.a. eine komfortable Verarbeitung (von Hand einreißbar, leicht abzurollen), eine hohe Abriebfestigkeit und eine Temperaturbeständigkeit bis 110° C. Features: Rot (L x B) 25 m x 38 mm Wasserbeständig, Alterungsbeständig, Flexibel, Von Hand abreißbar, Leicht abrollbar Lieferumfang: 1x 25 m x 38 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 25 m | Breite: | 38 mm | Klebeband-Besonderheiten: | Wasserbeständig + Alterungsbeständig + Flexibel + Von Hand abreißbar + Leicht abrollbar | Typ: | 56359-00003-00 | Herstellerfarbe: | Rot | Produkt-Art: | Gewebeklebeband | Klebertyp: | Kautschuk |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |