Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infranomic GHE-S-SL-93 Infrarotheizung 250W 4m² Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W814622
Hersteller:
     Infranomic
Herst.-Nr.:
     GHE-S-SL-93
EAN/GTIN:
     4260465584019
Suchbegriffe:
Elektroinfrarotstrahler
IR-Heizung
Infrarotheizpaneel
Infrarotheizung
Die Infrarot-Heizungen bestechen durch ihr edles Aussehen. Sie eignen sich besonders für Wohnbereiche, repräsentative Räume und Badezimmer, aber auch für Wintergärten, Hotels, Ferienhäuser, Restaurants, etc.
Features:
Dekoration und Heizung in einem
Sicherheitsglas
Rahmenlos
Lieferumfang:
Infrarot-Heizung · Wandhalterung · Netzkabel · Anleitung
Weitere Informationen:
Leistung:
250 W
Höhe:
350 mm
Breite:
900 mm
Schutzart:
IPX4
Gewicht:
6 kg
Montageart:
Wand
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Betriebsspannung:
230 V
Geeignet für Räume bis max.:
4 m²
Herstellerfarbe:
Silber
Produkt-Art:
Infrarotheizung
Schutzklasse:
I
Weitere Suchbegriffe: Spiegelheizung, spiegelheizung, Infranomic, Elektroheizung, Heizgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 446,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 553,87*
€ 659,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 545,85*
€ 649,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 540,40*
€ 643,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 506,59*
€ 602,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 482,65*
€ 574,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 446,85*
€ 531,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.