| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-W814681 Herst.-Nr.: 21255 EAN/GTIN: 4007928212559 |
| |
|
| | |
| Die Messuhr ist gummiummantelt. Der Durchmesser des Manometers ist 70 mm aussen. Länge Gummi-Druckschlauch 30 cm, Luftschlauch Anschluss 1/4 Zoll. Material Aluminium, Ventilaufsatz Messing Features: Messbereich bis 16 bar Weitere Informationen: | | Produkt-Art: | Reifenfüllpistole |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: reifenfüllmesser, 04007928212559, HP Autozubehör, Reifenfüllpistole, Füllpistole |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 9,51* | € 18,15* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 12,16* | € 18,16* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 20,47* | € 28,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|