Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Toner 135A Original Schwarz 1100 Seiten W1350A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W816172
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     W1350A
EAN/GTIN:
     0194850587269
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Original HP Tonerkartuschen mit JetIntelligence bieten gestochen scharfe Texte und Grafiken in Schwarzweiß sowie Optionen mit hoher Reichweite, innovative Technologie zur Betrugserkennung und sichere Kartuschenchips. Verringern Sie mit dem Recycling von Original HP Tonerkartuschen das Abfallaufkommen.
Hinweise:
Die Angabe der Seitenreichweite (soweit angegeben) bezieht sich auf eine durchschnittliche Druckseite mit 5% Deckung im Entwurfsmodus.
Weitere Informationen:
Passend für Marke:
HP
Kurznummer:
135A
Farbe:
Schwarz
Ausführung:
Original
Verbrauchsmaterial-Typ:
Tonerkassette
Verpackungstyp:
einzeln
Herst.-Teilenr.:
W1350A
Seiten-Reichweite (Schwarz):
1100 Seiten
max. Reichweite:
1100 Seiten
Ersetzt Orignal-Typ:
W1350A
Produkt-Art:
Toner
Kompatible Geräte (nur für Suche):
LaserJet M209<br>LaserJet MFP M234

Kompatible Geräte:
HP:
LaserJet MFP M 230 Series; LaserJet MFP M 232 d; LaserJet MFP M 232 dwc; LaserJet MFP M 232 e; LaserJet MFP M 232 sdw; LaserJet MFP M 233 d; LaserJet MFP M 233 dw; LaserJet MFP M 233 sdw; LaserJet MFP M 234 d; LaserJet MFP M 234 dw; LaserJet MFP M 234 dwe; LaserJet MFP M 234 sdn; LaserJet MFP M 234 sdne; LaserJet MFP M 234 sdw; LaserJet MFP M 234 sdwe; LaserJet MFP M 235 d; LaserJet MFP M 235 sdne; LaserJet MFP M 235 sdw; LaserJet MFP M 235 sdwe; LaserJet MFP M 236 d; LaserJet MFP M 236 dw; LaserJet MFP M 236 sdw; LaserJet MFP M 237 dw; LaserJet MFP M 237 dwe; LaserJet MFP M 237 e; LaserJet MFP M 237 sdn; LaserJet MFP M 237 sdne; LaserJet MFP M 237 sdw; LaserJet MFP M 237 sdwe; LaserJet M 207 d; LaserJet M 207 dw; LaserJet M 207 Series; LaserJet M 208 d; LaserJet M 208 dw; LaserJet M 208 Series; LaserJet M 209 d; LaserJet M 209 dw; LaserJet M 209 dwe; LaserJet M 209 Series; LaserJet M 210 d; LaserJet M 210 dw; LaserJet M 210 dwe; LaserJet M 210 Series; LaserJet M 211 d; LaserJet M 211 dw; LaserJet M 212 d; LaserJet M 212 dw; LaserJet M 212 dwe
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
20
€ 4,15*
ab € 35,13*
€ 44,99*
€ 5,95*
ab € 35,68*
€ 45,12*
€ 4,50*
ab € 35,80*
€ 45,49*
1 Tag
200
€ 4,50*
ab € 36,40*
€ 46,26*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 41,97*
€ 52,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,50*
€ 62,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,42*
€ 62,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,19*
€ 60,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,35*
€ 53,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,60*
€ 53,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,97*
€ 49,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.