| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-W816772 Herst.-Nr.: GHE-S-M10-93 EAN/GTIN: 4260465582480 |
| |
|
| | |
| Die Infrarot-Heizungen bestechen durch ihr edles Aussehen. Sie eignen sich besonders für Wohnbereiche, repräsentative Räume und Badezimmer, aber auch für Wintergärten, Hotels, Ferienhäuser, Restaurants, etc. Features: Dekoration und Heizung in einem Sicherheitsglas Aluminiumrahmen Lieferumfang: Infrarot-Heizung · Wandhalterung · Netzkabel · Anleitung Weitere Informationen: | | Leistung: | 250 W | Höhe: | 350 mm | Breite: | 900 mm | Schutzart: | IPX4 | Gewicht: | 6 kg | Montageart: | Wand | Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE): | X | Betriebsspannung: | 230 V | Geeignet für Räume bis max.: | 4 m² | Herstellerfarbe: | Silber | Produkt-Art: | Infrarotheizung | Schutzklasse: | II |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |