Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infranomic GHE-P-M10-93 Infrarotheizung 250W 4m² Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W816982
Hersteller:
     Infranomic
Herst.-Nr.:
     GHE-P-M10-93 weiß
EAN/GTIN:
     4260465580028
Suchbegriffe:
Elektroinfrarotstrahler
IR-Heizung
Infrarotheizpaneel
Infrarotheizung
Die Infrarot-Heizungen bestechen durch ihr edles Aussehen. Sie eignen sich besonders für Wohnbereiche, repräsentative Räume und Badezimmer, aber auch für Wintergärten, Hotels, Ferienhäuser, Restaurants, etc.
Features:
Dekoration und Heizung in einem
Sicherheitsglas
Aluminiumrahmen
Lieferumfang:
Infrarot-Heizung · Wandhalterung · Netzkabel · Anleitung
Weitere Informationen:
Leistung:
250 W
Höhe:
350 mm
Breite:
900 mm
Schutzart:
IPX4
Gewicht:
6 kg
Montageart:
Wand
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Betriebsspannung:
230 V
Geeignet für Räume bis max.:
4 m²
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Infrarotheizung
Schutzklasse:
II
Weitere Suchbegriffe: ir heizung, Infranomic, GHE-P-M10-93, Elektroheizung, Heizgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 316,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 413,18*
€ 491,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 406,60*
€ 483,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 383,02*
€ 455,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,92*
€ 425,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,43*
€ 408,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,57*
€ 376,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.