| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-W818592 Herst.-Nr.: 57176 EAN/GTIN: 4063565133053 |
| | |
|
| | |
| tesapack Ultra Strong, transparent Das tesapack Ultra Strong aus hochwertigem PVC ist eines der wichtigsten Hilfsmittel im Haushalt. Ob beim Verpacken von Versand-Kartons, Verkleben von Schachteln oder beim Verschließen von Umschlägen. Ob bei alltäglich anfallenden Arbeiten, bei denen ein Gegenstand fixiert oder gebündelt wird oder beim Umzug - das extra starke Klebeband von tesa stellt mit seiner hohen Reißfestigkeit festen Halt und problemlosen Transport sicher. Gleichmäßig und leise abrollbar, gewährleistet es zudem ein ruhiges Arbeiten ohne laute und störende Geräusche. In Kombination mit einem tesapack Handabroller beweist dieses Klebeband noch mehr Handlichkeit und Effizienz.
Empfehlung: Für alle, die schwere Kartons oder wichtige Umschläge sicher und fest verschließen möchten
Das Wichtigste auf einen Blick: ✔ Hochwertige PVC-Qualität ✔ Extrem Reißfest ✔ Besonders klebestark ✔ Geräuscharmes und gleichmäßiges Abrollen
Angaben zum Produkt: Lieferumfang: 6 x tesapack Ultra Strong Maße: 66 m x 50 mm Farbe: transparent
tesa - mehr als ein Klebeband tesa gehört zu den weltweit führenden Herstellern von Klebebändern und Klebesystemlösungen und steht für innovative und qualitativ hochwertige Produkte. Seit über 125 Jahren entwickelt das deutsche Unternehmen Lösungen für vielfältige Anwendungen für Büro, Haus und Garten aber auch für die Automobil- und Elektronikindustrie. Privaten Haushalten bietet tesa mehrere hundert Lösungen im Umfeld innovatives Befestigen, Montieren, Verpacken, Renovieren, Reparieren, Isolieren oder beim Schutz vor Insekten, Staub und Zugluft. Features: Ideal zum Verschließen von Umschlägen, Schachteln und schweren Kartons · Kräftige PVC-Qualität · Besonders klebstark · Extrem reißfest · Gleichmäßig und leise abrollbar · Sehr gut in allen tesapack® Handabrollern zu verarbeiten · Packband in braun und transparent erhältlich Lieferumfang: 6x 66 m x 50 mm Weitere Informationen: | | Länge: | 66 m | Breite: | 50 mm | Typ: | ULTRA STRONG | Trägermaterial: | PVC | Herstellerfarbe: | Transparent | Produkt-Art: | Packband |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 24,50* | € 34,36* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 25,29* | € 34,37* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 40,77* | € 53,71* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 51,04* | € 66,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 6 Stück (ab € 4,08334* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|