Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-W818732 Herst.-Nr.: 56171 EAN/GTIN: 4063565026096 |
| |
|
| | |
| tesa Doppelseitiges Klebeband Universal tesa Doppelseitiges Klebeband Universal ist der bewährte Alleskönner für vielfältige Klebelösungen. Ob beispielsweise zur Fixierung von Gegenständen oder zum Basteln hübscher Dekoration - das beidseitige Montageband ist im Haushalt unentbehrlich. Die außergewöhnliche Klebekraft wird durch die einzigartige tesa Klebetechnologie ermöglicht und bietet in jedem Anwendungsfall sicheren und permanenten Halt - sogar als Teppichband. Leichtes Einreißen von Hand vereinfacht das Anbringen der Klebestreifen, millimetergenaue Verklebung gelingt so mühelos. Somit ist es für sichere und unkomplizierte Fixierungs-Lösungen das Klebeband schlechthin.
Empfehlung: Für alle, die in ihrem Haushalt die eine universelle Lösung für Befestigungsanwendungen haben möchten
Das Wichtigste auf einen Blick: ✔ Auf beiden Seiten klebend ✔ Für zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten ✔ Auch als Teppichklebeband einsetzbar ✔ Von Hand einreißbar ✔ Feste, sichere und permanente Verklebung
Angaben zum Produkt: Lieferumfang: 6 x tesa Doppelseitiges Klebeband Universal Maße: 10 m x 50 mm
tesa - mehr als ein Klebeband tesa gehört zu den weltweit führenden Herstellern von Klebebändern und Klebesystemlösungen und steht für innovative und qualitativ hochwertige Produkte. Seit über 125 Jahren entwickelt das deutsche Unternehmen Lösungen für vielfältige Anwendungen für Büro, Haus und Garten aber auch für die Automobil- und Elektronikindustrie. Privaten Haushalten bietet tesa mehrere hundert Lösungen im Umfeld innovatives Befestigen, Montieren, Verpacken, Renovieren, Reparieren, Isolieren oder beim Schutz vor Insekten, Staub und Zugluft. Features:
(L x B) 10 m x 50 mm Leicht abrollbar Lieferumfang: 6x 10 m x 50 mm Weitere Informationen: | | Länge: | 10 m | Breite: | 50 mm | Klebeband-Besonderheiten: | Leicht abrollbar | Typ: | UNIVERSAL | Produkt-Art: | Doppelseitiges Klebeband |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Teppich-Band, Teppich-Klebeband, Teppichband, Teppichklebeband, Verlege-Band, Verlegeband, beidseitiges klebeband tesa, beidseitiges klebeband, doppelseitiges klebeband 5cmx7m, tesa, UNIVERSAL |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 21,63* | € 34,40* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 25,64* | € 34,40* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 44,28* | € 58,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 6 Stück (ab € 3,605* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|