Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa extra Power® UNIVERSAL 56388 Gewebeklebeband Schwarz (L x B) 25m x 50mm 3St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W818912
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56388
EAN/GTIN:
     4063565026140
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesa extra Power Universal Gewebeband
Im Alltag kommt es oft zu Situationen, in denen eine schnelle Klebe- oder Reparaturlösung benötigt wird. Ob nun Abdichtungen gebraucht werden oder Gegenstände fixiert werden sollen - das wetterbeständige tesa extra Power Universal Gewebeband ermöglicht eine unkomplizierte und zugleich zuverlässige Klebelösung. Denn mit seiner hohen Reiß- und Wetterfestigkeit ist es in zahlreichen Situationen die richtige Wahl - ganz gleich, ob im Außen- oder Innenbereich. Einfach per Hand abreißen und wie gewünscht verwenden. Ein Muss für jeden Haushalt.

Empfehlung: Für alle, die ein stabiles Gafferband für vielseitige Anwendungszwecke suchen

Das Wichtigste auf einen Blick:
✔ Hohe Wetterfestigkeit
✔ Hohe Reißfestigkeit
✔ Besonders klebestark
✔ Für Innen- und Außenanwendungen
✔ Mühelos mit der Hand einzureißen

Angaben zum Produkt:
Lieferumfang: 3 x tesa extra Power Universal Gewebeband
Maße: 25 m x 50 mm
Farbe: Schwarz

tesa - mehr als ein Klebeband
tesa gehört zu den weltweit führenden Herstellern von Klebebändern und Klebesystemlösungen und steht für innovative und qualitativ hochwertige Produkte. Seit über 125 Jahren entwickelt das deutsche Unternehmen Lösungen für vielfältige Anwendungen für Büro, Haus und Garten aber auch für die Automobil- und Elektronikindustrie. Privaten Haushalten bietet tesa mehrere hundert Lösungen im Umfeld innovatives Befestigen, Montieren, Verpacken, Renovieren, Reparieren, Isolieren oder beim Schutz vor Insekten, Staub und Zugluft.
Features:
Schwarz
(L x B) 25 m x 50 mm
Witterungsbeständig, Für Innen- und Außenanwendung geeignet, Von Hand abreißbar
Lieferumfang:
3x 25 m x 50 mm
Weitere Informationen:
Länge:
25 m
Breite:
50 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Witterungsbeständig + Für Innen- und Außenanwendung geeignet + Von Hand abreißbar
Typ:
extra Power® UNIVERSAL
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Gewebeklebeband
Weitere Suchbegriffe: tesa gewebeband 50mmx25m, gewebe-band tesa, gewebe band, tesa, extra Power® UNIVERSAL
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 18,74*
€ 45,36*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 34,26*
€ 45,37*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,36*
€ 53,98
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,32*
€ 52,74
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 25,01*
€ 29,76
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,27*
€ 28,88
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,77*
€ 28,29
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,88*
€ 27,23
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 22,42*
€ 26,68
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,74*
€ 22,30
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 6,24667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.