| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-W818992 Herst.-Nr.: 57550-00500-02 EAN/GTIN: 4063565026157 |
| |
|
| | |
| tesa Powerstrips® zeichnen sich durch die bewährte tesa-Qualität aus und sind die clevere Alternative zu Schrauben und Nägeln. Sie lassen sich einfach und nahezu geräuschlos anbringen und hinterlassen beim Ablösen keine Spuren bzw. Löcher an Wänden oder Decken. Das kann insbesondere dann ein großer Vorteil sein, wenn man in einer Mietwohnung lebt. In der kleinen Variante garantieren die Powerstrips® einen sicheren Halt für Objekte mit einem Gewicht bis zu einem Kilogramm. Sie eignen sich für den Einsatz im Haushalt, im Büro, auf Reisen und natürlich für Dekorations- und Bastelarbeiten. Damit die Powerstrips® ihre maximale Klebeleistung erreichen können, sollten Sie folgende Hinweise beachten: Reinigen Sie die Oberflächen sehr gründlich, bevor Sie die Klebestreifen anbringen (am besten mit Fensterreiniger oder Brennspiritus, Bad- oder Allzweckreiniger sind nicht geeignet). Drücken Sie die Strips mindestens fünf Sekunden fest an den Untergrund an. Berühren Sie freie Klebeflächen nicht mit Ihren Fingern, da die Haltekraft dadurch negativ beeinflusst werden könnte. Features: Selbstklebestrips für Gegenstände bis zu 1 kg Gewicht Starker Halt auf fast allen Oberflächen Einfach anzubringen und rückstandslos entfernbar Für vielfältige Anwendungen im Haushalt, im Büro oder auf Reisen Geeignet für das gesamte tesa Powerstrips® Hakensortiment SMALL Lieferumfang: 3x 14 Klebepads (klein) Hinweise: Nicht geeignet für Vinyltapeten, antihaftbeschichtete Oberflächen, Styropor®, Schaumstoff, poröse Materialen. Selbstklebestrips spurlos ablösbar von glatten, ausreichend festen Untergründen. Styropor® ist eine eingetragene Marke von BASF. Weitere Informationen: | | Typ: | POWERSTRIPS® Small | Haltekraft: | 1 kg | Herstellerfarbe: | Weiß | Produkt-Art: | Klebestrip |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 12,24* | € 17,29* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 11,87* | € 17,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 42 Stück (ab € 0,28262* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|